カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 切削工具(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-150」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
6,998税込7,698
1組(10枚)
4日以内出荷
用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
F Series(FH150) SMCF Series(FH150)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
オイルフィルタ FH150シリーズ SMCオイルフィルタ FH150シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシールエバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴TRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ベースホルダー 未来工業ベースホルダー未来工業
3,398税込3,738
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
カバーホルダー 未来工業カバーホルダー未来工業
4,498税込4,948
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
トラフレキのカバーの外れ防止に使用します。
ホルダ イスカルホルダイスカル
259,800税込285,780
1個
当日出荷から23日以内出荷
タンググリップ ブレード TGFH イスカルタンググリップ ブレード TGFHイスカル
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
セルフグリップ ブレード SGFH イスカルセルフグリップ ブレード SGFHイスカル
239,800税込263,780
1本
4日以内出荷
セルフグリップチップ用ブレードです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フランジ付ネジシャフト 岩田製作所センサブラケット フランジ付ネジシャフト岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)M8-P1.25
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
7,198税込7,918
1セット(5枚)
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定適合Φ150用材質PP不織布タイプ高性能タイプ入数(枚)5対応機種KRFD-150FH/FHK
150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
2,620税込2,882
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-07
ユニプレステラミ CFHシリーズ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニプレステラミ CFHシリーズENEOS(旧:JXTGエネルギー)
219,800税込241,780
1缶(200L)
8日以内出荷
仕様(脂肪油分40%(硫黄分)10%種別冷間鍛造油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食1(100℃、1h)危険物の性状非水溶性
エンダイ 矢崎化工エンダイ矢崎化工
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
縁台を庭先やマンションのベランダに置いて花火見物はいかがですか 家の窓際に置いて縁側/濡れ縁として、庭でのバーベキューの際のベンチとしても利用できます。 また、イレクター製なのでサビに強いため、屋外の休憩所などへの設置にお勧めです。 木製の濡れ縁(縁台)と違い、雨に濡れてもタオルでふき取ればすぐに使用できます(座れます)。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途ベンチ、憩いの場、休憩所材質イレクターガーデニンググリーン太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
ホルダ TNFFH-IQ イスカルホルダ TNFFH-IQイスカル
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
勝手右勝手
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
コロカット QF QS 端面溝入れ用シャンク サンドビックコロカット QF QS 端面溝入れ用シャンクサンドビック
44,980税込49,478
1個ほか
翌々日出荷
リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mm Wiha(ビーハ/ノガ)リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)268商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TFH SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TFHSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
ローラーキャビネット用パーテーションオプション TRUSCOローラーキャビネット用パーテーションオプションTRUSCO
3,998税込4,398
1組
7日以内出荷
引出しの前後に使用します。 引出し1段につき2枚必要です。
仕様パーテーションフレーム溝ピッチ(mm)100
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFH) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFH)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFH) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFH)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFH) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFH)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-150G 三木プーリサーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-150G三木プーリ
175,717税込193,289
1個
19日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・
サイズSFH-150Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFH-G寸法L(mm)182寸法D(mm)104寸法LS(mm)70寸法LF(mm)45締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】20【最大】70【最小】22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床東正車輛
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.2MB)荷重中心距離(mm)300
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25TFH) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25TFH)SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(TF) G