カテゴリ
- 物流用品(12)
- 電気材料(11)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- イスカル(8)
- スリーエッチ(8)
- ベン(8)
- 二葉製作所(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BXカネシン(1)
- PEM(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 清和光学製作所(1)
エコロジープロダクト
「fhl3」の検索結果

ファンドリーフック(ラッチ付)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
チェーンフック
スリーエッチ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から3日以内出荷ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
減圧弁
ベン(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
〔枠材用〕フレックスホールダウン
BXカネシン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
減圧弁
ベン¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷から3日以内出荷仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
減圧弁
ベン¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷から8日以内出荷水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から29日以内出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型
ベン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型
ベン¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から11日以内出荷付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属色【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から29日以内出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHLシリーズ
イスカル¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷から33日以内出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。突っ切り・溝入れ加工用。
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-BC-JHP
イスカル¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷から29日以内出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高解像物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥359,800~税込¥395,780~1個26日以内出荷Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他作動距離(mm)65
高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
タンググリップ ブレード 高圧クーラント対応 TGFH R/L-JHP
イスカル¥29,980税込¥32,9781本29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 首振りタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。材質構造用鋼歯数72首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ファンドリーフック用ラッチキット
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981組当日出荷鍛造製で丈夫です。用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356
パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥509,800~税込¥560,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥499,800~税込¥549,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ仕様●スリーブ径:120mm●シュリンク径:45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6098アズワン品番65-7480-26
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6072アズワン品番65-7480-43
熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 1.5mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6060アズワン品番65-7480-19
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6085アズワン品番65-7480-23