カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fhl3」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
    用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン

    〔枠材用〕フレックスホールダウン

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
    用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
  • 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.25MPa減圧弁付】 ベン

    集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.25MPa減圧弁付】

    ベン
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA M-262呼び径(A)13
  • 戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 ベン

    戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 突切・溝入加工用 剛性強化タイプ イスカル

    突切・溝入加工用 剛性強化タイプ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    勝手左勝手
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型 ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型

    ベン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-BC-JHP イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-BC-JHP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PEM
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト最小板厚(mm)1
  • メーターユニット(減圧弁付) RMU-3型 ベン

    メーターユニット(減圧弁付) RMU-3型

    ベン
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA M-262
  • 高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所

    高解像物体側テレセントリックレンズ

    清和光学製作所
    359,800税込395,780
    1個
    26日以内出荷
    Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
    作動距離(mm)65
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
  • タンググリップ ブレード 高圧クーラント対応 TGFH R/L-JHP イスカル

    タンググリップ ブレード 高圧クーラント対応 TGFH R/L-JHP

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    29日以内出荷
    タンググリップチップ対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    材質構造用鋼歯数72首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ファンドリーフック 交換用スプリング スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用スプリング

    スリーエッチ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • ファンドリーフック用ラッチキット スリーエッチ

    ファンドリーフック用ラッチキット

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    鍛造製で丈夫です。
    用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356
  • ファンドリーフック 交換用ロールピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ロールピン

    スリーエッチ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ロールピンです
  • ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ピン

    スリーエッチ
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
  • パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
    長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • ファンドリーフック 交換用ラッチ板 スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ラッチ板

    スリーエッチ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ラッチ板です
  • SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    64,980税込71,478
    1台
    16日以内出荷
    ・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用
  • 床固定金具(両開き用) オカムラ(岡村製作所)

    床固定金具(両開き用)

    オカムラ(岡村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    91日以内出荷
    オカムラ製レクトライン収納、モバイル収納シリーズ、SA収納、収納ユニット50シリーズ、ベース分割型前後共用(ベース用)、Livesシェルフ用の床固定金具です。
  • 床固定金具(バーチカル後部用) オカムラ(岡村製作所)

    床固定金具(バーチカル後部用)

    オカムラ(岡村製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    オカムラ製レクトライン収納、モバイル収納シリーズ、ベース一体型後部用の床固定金具。アンカー付属です。
  • 床固定金具(バーチカル前部用) オカムラ(岡村製作所)

    床固定金具(バーチカル前部用)

    オカムラ(岡村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    91日以内出荷
    オカムラ製レクトライン収納、モバイル収納シリーズ、SA収納、ベース一体型前部用の床固定金具。アンカー付属です。