形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
フロントフォークオイル(ソフト)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15.4(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
パンツの裾をカットしなくても「パチッと」ボタンを留めるだけで簡単にパンツの丈が調整出来ます。特許番号3984265「股下フリーシステムパンツ」。JIS規格に基づいた耐熱・耐衝試験をクリアしておりますが仕上げ工程によりまれに破損する場合がございます。
色ホワイト
サイズL
アズワン品番65-5596-63
1枚
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
メーカー名:スズキ。メーカー品番:63110-41FK1-YMD
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
カステラ用の耐油紙無地シートです。
材質ヒートロン22g
寸法(mm)90×260
1枚(1000枚)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
用途グラビア印刷版積載用
適合(嵌合)パレットLX-1113D2
材質EPP30倍
色ブルー
外寸(mm)1180×900×150
嵌合商品スキット LX-1113S2下面
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
主な適合純正品番1FK-16381-10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒
規格電気用品安全法/取得済み
絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)
標高(m)2000以下
耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)
使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
他社参考品番(NTB)YA-1024
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2
適合規格JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)1000
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ