34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
本数1本 適合ボディタイプセダン、スポーツカー
1本
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。 性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。 全サイズ日本国内工場で製造しています。
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。
本数1本 速度記号Y 適合ボディタイプセダン、スポーツカー
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
1本
17,900 税込19,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。
本数1本 速度記号Y 適合ボディタイプSUV
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(8枚)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップボーンラスプ・やすり 20mm FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●20mm 29.5cm アズワン品番65-9064-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218144002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

1袋(5組)ほか
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セット内容アジャスタプレートSS(ステンレス)×1、アジャスタBM12(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4
1セット
2,411 税込2,652
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートSS×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4
1セット
1,309 税込1,440
9日以内出荷

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 踏ざん間隔(mm)318 天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
1本
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3023種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3049種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 寸法(mm)収縮時:925×300×H140 EBM品番6794110 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)880
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1802種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2997種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3056種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3052種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3046種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1917種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3039種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1910種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2987種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3042種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3011種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3039種類の商品があります)