カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(62)
- バイク純正部品(56)
- 制御機器(52)
- 自動車純正部品(36)
- 学童・教育用品(36)
- バイク部品(33)
- 測定用品(25)
- メカニカル部品(23)
- 科学研究・開発用品(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- トラック純正部品(14)
- 電気材料(13)
- バッテリー・電装(12)
- 家電(11)
- 自動車補修部品(10)
- カー用品(9)
- 安全靴・作業靴(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 手袋(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 作業服(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(58)
- RS PRO(31)
- SPARKFUN(29)
- ニッサン(21)
- SKC(環境測定)(18)
- 三菱ふそう(16)
- メイキコウ(15)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- HotaluX(ホタルクス)(9)
- オーム電機(8)
- ビーエム機器(8)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- トヨタ(6)
- brembo(6)
- JOYN(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- APEM(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fl 20ss」の検索結果

三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフラインII 20W形
HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管蛍光灯 グロースターター形 20形
ブライトライト¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷20形 省エネタイプ蛍光灯用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフライン 20W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000管径(Φmm)32.5管長(mm)580
レンカライト用蛍光灯電球(20W)
ハタヤリミテッド¥1,598税込¥1,7581個当日出荷口金G13定格電力(W)18定格電圧(V)100光色昼白色適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000電球の種類蛍光灯電球
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか翌々日出荷点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
プレミア直管20W
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
パルック プレミア クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クールエコロジー商品長寿命
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(25本)欠品中電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色エコロジー商品長寿命
ライフルック
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781箱(25本)翌々日出荷自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
スターター形直管蛍光灯20W
東京メタル¥509税込¥5601本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
直管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(25本)4日以内出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
直管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(25本)4日以内出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色クール色エコロジー商品長寿命
高演色形蛍光ランプ
プリンス電機¥699,800税込¥769,7801箱(25本)6日以内出荷蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯
スタータ形3波長直管形蛍光灯20W
東京メタル¥599税込¥6591本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)
東京メタル¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱)
東京メタル¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
パルック プレミア20000 電球色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)8日以内出荷約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-15エコロジー商品長寿命
パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)8日以内出荷約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:5000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-17エコロジー商品長寿命
パルック プレミア20000 クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)13日以内出荷約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-78エコロジー商品長寿命
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
ランタスFL SS-T820(バッグ付)
アスベル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷電子レンジ・食洗機OK!フラットデザインのランチボックス 機能美を追求したスタイリッシュデザインのお弁当箱。 側面のロック部分の出っぱりがなく、 すっきりきれい。 スマートロックで汁もれ防止。 下段にご飯を入れると、200mlお茶碗で約2杯分。 汁もれに強いシリコーンフタ採用。(上段のみ)色シルバー容量(mL)820(上段:410、下段:410)材質上本体・下本体・仕切・下フタ・止め具:PP、全体フタ:AS樹脂/ウレタン塗装、箸:AS樹脂、上フタ:シリコーンゴム、バッグ:ナイロン、ベルト(バッグ用):ポリエステル/ゴム/ナイロン段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×84×81
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レンカライト(蛍光灯連結ライト20)
ハタヤリミテッド(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。消費電力(W)20電線仕様-種別VCT適合蛍光灯FL20SS-N周波数(Hz)50/60兼用定格100V・18W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60光源インバーター内蔵、20W直管形、蛍光ランプ付(FL20SS-N型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否可
...