メロウZロングライフ(3波長蛍光ランプ)
晴れた日のさわやかな光を再現する、三波長形昼光タイプの直管蛍光ランプです。20形・18Wのスタータ形で、長寿命約12,000時間。2本パックです。
- 適合
- 電子点灯管:FE1E
- 質量(kg)
- 約0.12(1本)
- 品名
- メロウZロングライフ
- 種類
- 三波長形直管蛍光ランプ
- 口金
- G13
- 全光束(Lm)
- 1450
- 管径×長さL(mm)
- 28×580
- 定格ランプ電力(W)
- 18
- ランプ寿命
- 約12,000時間
- 点灯方式
- スタータ形
- 光源色
- 昼光色
- 適合点灯管
- FG-1E、FG-1P
- 入数
- 2本
- 演色性(Ra)
- 84
- 内容量
- 1個
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ

























