カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-3/8」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ビシャク 柄付 矢崎化工

    万能ビシャク 柄付

    矢崎化工(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
    材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140ブラック質量(g)634容量(L)3.7柄長さ(mm)1200
  • 自在エルボ RIKEN(理研機器)

    自在エルボ

    RIKEN(理研機器)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類R×Rc
  • SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所

    SFL3型 ステンレス 45°エルボ

    オンダ製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フレキシブルカッタ 室本鉄工

    フレキシブルカッタ

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
    用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150切断能力(mm)外径Φ38
  • 伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J ジャストコーポレーション

    伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850ホワイト寸法(m)1.18~3パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
  • 中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ

    中間フレアエルボ

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1パック(4個)
    翌々日出荷
  • FL-N 3インチ 桜井

    FL-N 3インチ

    桜井
    22,980税込25,278
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
    長さ(m)200白色度(%)83.5坪量(g/m2)64(PPC普通紙 FL-N 薄口)
  • ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業

    ゴールドフレックスL(軽量型)

    十川産業
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • チップ 超硬 イスカル

    チップ 超硬

    イスカル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • SFLスイベル 清水製作所[継手]

    SFLスイベル

    清水製作所[継手]
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 書道ラージバッグ ストライプトート あかしや

    書道ラージバッグ ストライプトート

    あかしや
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    大容量!機能的で便利なバッグ!ファスナーでマチ幅調整、大きな墨液が固定できるベルト、前面ポケットなど、書道用品がらくらく入り、扱いやすい工夫がされています。
    用途書道バック付属品半紙ばさみ/中皿/筆置き(ストライプトート)ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ストライプトート)420×75~120×260
  • チップ GFL イスカル

    チップ GFL

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
  • ユニボールゼント 単色 0.38mm  UBN-ZFL-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールゼント 単色 0.38mm UBN-ZFL-38

    uni(三菱鉛筆)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。軸の素材には再生材を使用しています。
    方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.38色(軸)パーチホワイト
  • イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具]

    イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX

    PLUS(プラス)[文具]
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。ライブで獲れた銀テープ・紙吹雪やグッズのフィギュア等をまとめて美しく保管できる。銀テープケースをそのまま収納できて保管しやすい。ケースに入れて保管するので箱を落としたりしても中身がバラバラになりにくい。最大24マスで銀テープケースを24個収納できる。仕切りの数を調整して銀テープ以外の落下物やグッズを一緒に収納できる。仕切り板同士意図せず外れにくい構造でバラバラになりにくい。インテリアになじみやすい本体色。蓋には外からも見えやすい透明窓付き。推し活以外の使い方:細かいパーツやフィギュアなどの収納にもお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン(PP)オフホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×162×43適合サイズ銀テープケース(別売り)収納数銀テープケース(別売り)最大24マス内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×153H38 / 37×37.5×37 (1マスあたり)
  • イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具]

    イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース

    PLUS(プラス)[文具]
    249税込274
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。ライブやコンサートで獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる。イベントに携帯して持っていきやすいPPシート製の組立式ケース。組み立てるとそのまま保管できる透明な立方体で転がらない。中に構造体があって外からキレイに見えやすい。外から中身が確認できる透明仕様。仕切り付銀テープBOX(別売り)にそのまま保管できる
    材質ポリプロピレン(PP)クリアー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時 35×35×35適合サイズ銀テープ収納数銀テープ/3本入数(個)3
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
    用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.8 ワルター

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.8

    ワルター
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3152刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンク サンドビック

    CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンク

    サンドビック
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
  • CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイト

    サンドビック
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
    用途端面溝入れ加工用。
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ メイキコウ

    軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ

    メイキコウ
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SSベアリングプレス肉厚1.2なしローラー径(Φmm)38
  • 逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
  • チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ EPGTR/L-W08

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W08

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いユニオンN付 フローバル

    径違いユニオンN付

    フローバル
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • ハーフユニオンN付 フローバル

    ハーフユニオンN付

    フローバル
    659税込725
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • フレアナット フローバル

    フレアナット

    フローバル
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒