カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 溶接用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flash light」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
UVLED Flash Light 玄々化学工業UVLED Flash Light玄々化学工業
47,980税込52,778
1本
当日出荷
充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
質量(g)180出力(W)20ピーク波長(nm)395寸法(Φ×mm)36×140バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7LEDハイパフォーマンスUV-Aバッテリー容量(mAh)2600危険物の類別非危険物防水性IPX4
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付モノタロウ(96件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PLAMatte Light Gray内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 500g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 500gFlash Forge
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PLAMatte Light Gray内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
超軽アルミカーブノズル SK11超軽アルミカーブノズルSK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8(PF1/8)材質アルミ合金+真鍮適合流体空気
LIGHT ASSY.,FLASH ホンダLIGHT ASSY.,FLASHホンダ
7,898税込8,688
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P6RLED LENSER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウヘッドライト COB IPX3モノタロウ(216件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(52件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GOリアライト LUMIS REAR LIGHT blackREADY GO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 gブラック
チップ ダイヘンチップダイヘン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
チップ長さ(mm)45適合タングステンチップブルートーチ用種別CWチップ
Z-IIチップ パナソニックコネクトZ-IIチップパナソニックコネクト(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
CO2ZⅡチップ パナソニックコネクトCO2ZⅡチップパナソニックコネクト(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(83件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender blackREADY GO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)
用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Intブラック
サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAGREADY GO
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。COLOR:Matte Black。Material : 420 Denier nylon。Capacity : 0.35 L。Weight : Rear Light-60 g / Bag-50 g。Includes bag and warning lightblack
サドルバック LUMIS-C READY GOサドルバック LUMIS-CREADY GO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 gGlacier grey
サドルバック LUMIS-C READY GOサドルバック LUMIS-CREADY GO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C 。Weight : 60 gSpace black
多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファンDARKFLASH
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)。スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。
仕様●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…付属品ネジ材質樹脂寸法(mm)120×120×28質量(g)158消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25回転数(min-1[r.p.m])1600~800+/-10%電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8風量(最大)56.0CFMケーブル長(cm)約45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万(理論最大値)
120mmファン DARKFLASH120mmファンDARKFLASH
999税込1,099
1個
6日以内出荷
円筒状の筐体と平面の土台で構成される特徴的なデザインを採用しています。 前面から吸気するノーマル、背面側から吸気するリバース、ブラック、ホワイトの組み合わせでお選びいただけます。 中央にアルミニウムプレートを搭載。 ファンブレードが発光し側面のクリア樹脂から発光色が透過します。 5V_ARGBで接続し、汎用的なARGBコントロールで発光をカスタマイズ可能です。 PWMファン電源と、5V_ARGB端子の連結接続に対応しています。 複数ファン搭載時の配線が簡易になります。 CPUクーラーやラジエーターなどへの取付にも好適です。 設置個所により、吸気/排気の向きでお選びいただけます。
仕様対応ライティングコントロール:AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION2.0、POLYCHROME RGB、他付属品取付ネジ材質樹脂、クリア樹脂質量(g)156回転数(min-1[r.p.m])800~1900±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×30保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)ケーブル長(cm)50対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード
120mmファン DARKFLASH120mmファンDARKFLASH
999税込1,099
1個
6日以内出荷
特徴的なアウトライン発光を採用した静音120mm ファンです。 。世界三大デザイン賞(レッドドット、IDEA)のiF Design Award2026 を獲得したdarkFlash の、M-ATX ケースFLOATRON F1 との組み合わせにも好適なファンです。 。5V_ARGB 端子に接続し、汎用的なアプリで発光をコントロール可能です。 。ノーマル(発光面から吸気)、リバース(非発光の背面から吸気)の2種をご用意しています。
材質樹脂質量(g)199消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A内容ネジ対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8対応AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…回転数1600~800 +/-10% RPM保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。騒音レベル(dB(A))33.6接続端子PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子サイズ(mm)120×120×28ケーブル長(cm)45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)最大風量(CFM)58対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約40000(理論最大値)