カテゴリ

  • バイク純正部品(289)
  • 制御機器(49)
  • バイク部品(41)
  • 自動車純正部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • トラック純正部品(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 家電(9)
  • 研磨材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fld」の検索結果

関連キーワード
640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ポンプ FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
    アズワン品番64-3880-58
  • 気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    気象計 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    969,800税込1,066,780
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
  • フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
  • BRAKING HO45FLD BRAKING

    BRAKING HO45FLD

    BRAKING
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
    用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
  • ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル口 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    ※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
    アズワン品番64-8273-33
  • PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
  • BRAKING YA46FLD DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING YA46FLD

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!。制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。
    主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロント右に使用
  • 支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    支柱取付金具 FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
  • LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
  • 4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケース GLOBAL(日本グローバル照明)

    4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケース

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
  • 45163MFLD00 ホンダ

    45163MFLD00

    ホンダ
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45163-MFL-D00主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
  • ジヨイント ブレーキパイプ 43323MFLD01 ホンダ

    ジヨイント ブレーキパイプ 43323MFLD01

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番43323-MFL-D01主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • スクリュー パン 5X15 90113MFLD20 ホンダ

    スクリュー パン 5X15 90113MFLD20

    ホンダ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90113-MFL-D20
  • ボルト フランジ 10X32 90103MFLD20 ホンダ

    ボルト フランジ 10X32 90103MFLD20

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90103-MFL-D20
  • ピンC ピリオンステップ 50603MFLD20 ホンダ

    ピンC ピリオンステップ 50603MFLD20

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50603-MFL-D20
  • ボルト フランジ 12X50 90163MFLD20 ホンダ

    ボルト フランジ 12X50 90163MFLD20

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90163-MFL-D20
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
    イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源200V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
    イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源100V
  • ハーレーダビッドソン Dyna(ダイナ) Switchback FLD (2012-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    ハーレーダビッドソン Dyna(ダイナ) Switchback FLD (2012-2016)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Harley Davidson、Dyna Switchback FLD (2012-2016)
  • フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    フラットキャップデコ クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
    用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • クロスロックDタイプ 因幡電工

    クロスロックDタイプ

    因幡電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
    用途ボルト固定式タイプ交差式施工に適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031材質ユニクロ幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ライトバー アディショナルヘッドライト Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010 Fehling (フェーリング)

    ライトバー アディショナルヘッドライト Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010

    Fehling (フェーリング)
    21,980税込24,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) (2010-2016)
  • シーシーバー, チューブ+パッド, キャリアー Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010 Fehling (フェーリング)

    シーシーバー, チューブ+パッド, キャリアー Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010

    Fehling (フェーリング)
    68,980税込75,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) (2010-2016)
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • 防塵フィルター ナカトミ

    防塵フィルター

    ナカトミ
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷
  • LED電球1220lm 6500K GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球1220lm 6500K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • クロスロックD JAPPY

    クロスロックD

    JAPPY
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9098-30
  • リフォーム用浴室収納 シェルファイン フクビ化学

    リフォーム用浴室収納 シェルファイン

    フクビ化学
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。 シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。 浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。 鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
    規格寸法(mm)144×600×1200梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
  • ラダートレーナー MIKASA (ミカサ)

    ラダートレーナー

    MIKASA (ミカサ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    基礎体力作りに、サッカーステップの練習に最適。端が面ファスナーの為、連結可能。ラダープレート13枚。
    材質布部分:ポリプロピレン、プレート:PVC質量(kg)約0.8レッド/イエロー備考ラダー取り付間隔40cm(可動式により間隔調整可能)寸法(m)約5.7×幅0.5
  • 拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • 防塵フィルター ナカトミ

    防塵フィルター

    ナカトミ
    4,710税込5,181
    1個
    4日以内出荷
    SDC-033、SDC-034用の防塵フィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)195×170
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • iStorage USBメモリ datAshur iStorage

    iStorage USBメモリ datAshur

    iStorage
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...