カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(66)
    • 継手(47)
    • ボールバルブ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • くい込み管継手・インサート管継手(4)
    • カプラー(16)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「flobal」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル(ステンレス) フローバル

    六角ニップル(ステンレス)

    フローバル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(136件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(126件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • ブッシング(ステンレス) フローバル

    ブッシング(ステンレス)

    フローバル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー

    エースニップル(ステンレスホースニップル)

    アソー(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ホースとネジの接続に
    用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • チーズ(ステンレス) フローバル

    チーズ(ステンレス)

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(61件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • プラグ(ステンレス) フローバル

    プラグ(ステンレス)

    フローバル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
    材質SUS304
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(404件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレスホースニップル SUS304 フローバル

    ステンレスホースニップル SUS304

    フローバル
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
    用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ(ステンレス) フローバル

    エルボ(ステンレス)

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    119税込131
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
  • 配管セット フローバル

    配管セット

    フローバル(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
    仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • 溶接式ヘルール フローバル

    溶接式ヘルール

    フローバル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • 2Kクランプ フローバル

    2Kクランプ

    フローバル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
  • メス オス ニップル フローバル

    メス オス ニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • 手締めホースバンド フローバル

    手締めホースバンド

    フローバル
    179税込197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    手締めタイプのホースバンド。1袋2個入り
    用途工具なしで取付できる!。ハンドル付きで簡単手締め材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ニップル フローバル

    ニップル

    フローバル
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル

    保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

    フローバル
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
  • メスオスエルボ フローバル

    メスオスエルボ

    フローバル
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 六角ソケット フローバル

    六角ソケット

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルユニオン(ステンレス) フローバル

    パネルユニオン(ステンレス)

    フローバル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316)
  • ブレードロック(黄銅製) フローバル

    ブレードロック(黄銅製)

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 45°ヘルールエルボ フローバル

    45°ヘルールエルボ

    フローバル
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)