カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 継手(44)
- ボールバルブ(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- くい込み管継手・インサート管継手(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・フローバル・KITZ(キッツ)・アソー・アラム・TRUSCO・吉年・Global Laser
「flobal」の検索結果

六角ニップル(ステンレス)
フローバル¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ブッシング(ステンレス)
フローバル¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プラグ(ステンレス)
フローバル¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(404件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ(ステンレス)
フローバル¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
配管パテ
フローバル¥119税込¥1311個(200g)当日出荷エアコンパテ 配管・貫通部シール材用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。色アイボリー
配管セット
フローバル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻3日以内出荷エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コイルエアーホース
フローバル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状色ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ブレードロック(オール黄銅製)
フローバル¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ヘルールレジューサー
フローバル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
溶接式ヘルール
フローバル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
低圧型クランプ
フローバル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
2Kクランプ
フローバル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
メス オス ニップル
フローバル¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
ソフトエアーホースリール
フローバル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
手締めホースバンド
フローバル¥179~税込¥197~1セット(2個)3日以内出荷手締めタイプのホースバンド。1袋2個入り用途工具なしで取付できる!。ハンドル付きで簡単手締め材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
フローバル¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
メスオスエルボ
フローバル¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
黄銅製ホースニップル
フローバル¥109~税込¥120~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードロック(黄銅製)
フローバル¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
45°ヘルールエルボ
フローバル¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
ヘルールエルボ
フローバル¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
片ヘルール付エルボ
フローバル¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)