「flr110w」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別110形質量(g)582口金R17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)100寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367電球の種類蛍光灯
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1パック(10本)ほか
    7日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    FLR直管蛍光灯 40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
  • パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
    長さ(mm)1198質量(g)253管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36機能3波長点灯方式ラピッドスタート形寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1セット(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
    仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    110形 直管LED LS2400シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
    種別110W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)2382.9形状直管質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55管径(Φmm)28.9口金R17d点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500波長(nm)380~495色温度(K)4600~5500寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます光束(Lm)下方:5200(ラピッド方式、AC電源直結方式)、2500~5700(インバータ方式)LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色昼白色適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~1100、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインⅡ 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 6700K

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • プラモール(テープ付) 未来工業

    プラモール(テープ付)

    未来工業(35件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)

    SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
    仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4740調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • レディオック LEDアイライン 一般タイプ 岩崎電気

    レディオック LEDアイライン 一般タイプ

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1本
    30日以内出荷
    口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。オイルミスト環境ではご使用できません。
    質量(kg)0.6材質(本体)ポリカーボネートタイプFLR110W形種類110W R17D口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)38電源内蔵形相関色温度(K)4000全光束(Lm)5800定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6入力電流(A)(200V時)0.195使用場所屋内用給電方式両側材質(口金)ポリカーボネート、真鍮