カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(659)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • 機構部品(414)
  • カー用品(295)
  • 制御機器(210)
  • メカニカル部品(203)
  • 家電(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • 建材・エクステリア(78)
  • バイク部品(65)
  • バイク純正部品(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 学童・教育用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • トラック純正部品(18)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 切削工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「fls」の検索結果

関連キーワード
2,887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィックスドレバー FLS イマオコーポレーションフィックスドレバー FLSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
付属品六角穴付き止めネジ形状L型材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー質量(g)225種類フィックスドレバー取付部角穴
フィックスドレバー FLS MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLSMIYOSHI(小西製作所)
849税込934
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
FLS型バスケット用ディバイダー FamiFLS型バスケット用ディバイダーFami
619税込681
1個
当日出荷
専用のパーツボックス、バスケットを仕切ることが出来るので異なるパーツをきちんと収納できます。
材質スチールシルバー品名追加仕切板
床下金庫 FLS-3 日本アイ・エス・ケイ床下金庫 FLS-3日本アイ・エス・ケイ
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
床下埋設型金庫。設置可能な場所が広がり、人目につきにくく金庫を持ち去られる危険がなくなります。お部屋の内観を崩さず、大切なものを保管することができます。扉の開閉はガスダンパー式です。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN King CROWN 床下金庫付属品鍵×2質量(kg)60オフホワイト内容量(L)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×43.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×21.4×24
FLS型バスケット用ディバイダー用サポート FamiFLS型バスケット用ディバイダー用サポートFami
189税込208
1個
当日出荷
専用のパーツボックス、バスケットを仕切ることが出来るので異なるパーツをきちんと収納できます。
材質スチールシルバー品名追加仕切板用サポート
ステン CDスタッドFLS-D 大阪魂ステン CDスタッドFLS-D大阪魂
667税込734
1セット(12個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
FLS型バスケット用ネームホルダー FamiFLS型バスケット用ネームホルダーFami
639税込703
1個
当日出荷
専用のパーツボックス、バスケットを仕切ることが出来るので異なるパーツをきちんと収納できます。
トラスコ品番214-6104適合本体FLS41型・FLS65型材質スチールシルバー品名カードホルダー外寸法・高さ(mm)67外寸法・奥行(mm)25外寸法・間口(mm)100
フォークリフト用バッテリー車専用タイヤ FLS5 BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用バッテリー車専用タイヤ FLS5BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ボンガード・バイオマス遮光ターポリン ZTP22431FLS Bio イノベックスボンガード・バイオマス遮光ターポリン ZTP22431FLS Bioイノベックス
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途宣伝幕・各種表示幕等仕様シルク印刷対応・遮光・両面印刷可能・防炎・バイオマス材料厚さ(mm)0.43長さ(m)50幅(cm)92.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220226バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ TAIKO DENKI充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズTAIKO DENKI
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご使用や放置はしないでください。
仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書アズワン品番65-3676-44
充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ TAIKO DENKI充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズTAIKO DENKI
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
ハーレーダビッドソン Softail(ソフテイル) Slim FLS (2016-2017) BoosterPlug (ブースタープラグ)ハーレーダビッドソン Softail(ソフテイル) Slim FLS (2016-2017)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Harley Davidson、Softail Slim FLS (2016-2017)
ハーレーダビッドソン Softail(ソフテイル) Slim FLS (2012-2015) BoosterPlug (ブースタープラグ)ハーレーダビッドソン Softail(ソフテイル) Slim FLS (2012-2015)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Harley Davidson、Softail Slim FLS (2012-2015)
ライトショートモンキー フジ矢ライトショートモンキーフジ矢(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
フェイクレザー前開きスリッパ TRUSCOフェイクレザー前開きスリッパTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1足
当日出荷
フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。 前あきなので通気性抜群です。 滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。
用途来客用として。足のムレを気にされ方に。材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材)サイズフリー質量(g)240タイプ前開きタイプサイズ(cm)25~27内寸(cm)27外寸(cm)29.0靴タイプスリッパ
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から31日以内出荷
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4CDXアンテナ(15件のレビュー)
879税込967特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
保証期間1年
フラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)フラワーレジバッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
519税込571
1パック(100枚)
当日出荷
ブラシタッチのナチュラルモダンなデザイン。シーズンを選ばない落ち着いた赤やピンクの花柄です。
材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブルDXアンテナ
779税込857特価
1個
当日出荷
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ H形シリーズオジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から36日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
フロートプレート MASTERTOOLフロートプレートMASTERTOOL
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
リクライニングソファ YAMAZEN(山善)リクライニングソファYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
一人でゆったりくつろぐ、ロータイプソファ。好みの角度にリクライニングできるハイバック仕様。クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。奥行60cm、ゆったりあぐらもかける深めのサイズ。背もたれは6段階でリクライニング可能。首元も14段階で細かく角度調整可能。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。別売のオットマン(型番:FLS-62OT)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。
用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア仕様座面下すき間(cm):8材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×89-146×97-38組立時間約30-40分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×60
リクライニングソファ用オットマン YAMAZEN(山善)リクライニングソファ用オットマンYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
リクライニングソファに組み合わせる、足置き。別売の一人用ソファ(型番:FLS-62)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。一人でゆったりくつろぎ時間をサポート。クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。脚をしっかり支えてくれる、幅60cmのゆったりサイズ。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。掃除もしやすい高脚設計。
用途足置き、オットマンとして。ソファースツール/椅子/イス/チェア/木製仕様座面下すき間(cm):11.5材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×38組立時間約30-40分素材座面高(cm)38座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×45
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
iPhoneSE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s iPhone6 フィルム 反射防止 さらさら エアレス エレコムiPhoneSE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s iPhone6 フィルム 反射防止 さらさら エアレスエレコム
899税込989
1個
当日出荷
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、スーパースムースタッチ・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(スーパースムース反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
撹拌機 アズワン撹拌機アズワン
5,520税込6,072
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形)オジデン(大阪自動電機)
2,490税込2,739
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)ユーロス横形自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンM質量(g)480保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS動作力28コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズオジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から29日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
フィックスドレバー 角穴 イマオコーポレーションフィックスドレバー 角穴イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷
六角穴付き止めネジにて取付け
トラスコ品番805-7110材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。電気定格3A-125VAC動作特性オルタネイト接点1a仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格電圧(V)AC125連数1連付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルターアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
関連キーワード
...