カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「fm203」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    119税込131
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 24V-48W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • FM-2030 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    FM-2030 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
    消費電力(W)140制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3756質量(g)700電圧(V)(リーク)2m以下コード長さ(m)1.3抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
  • ハッコーFM-2030 24V-140W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2030 24V-140W

    HAKKO(白光)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
    全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2031 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2031 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    HAKKO FM-206用N2はんだこて。
    全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2031 24V-140W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2031 24V-140W

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    HAKKO FM-206用N2はんだこて。
    全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2031)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • BF カッター BIG DAISHOWA

    BF カッター

    BIG DAISHOWA
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)

    N2はんだこて(窒素ガス用)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
    消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ホットツイーザー HAKKO(白光)

    ホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
    チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64消費電力140W(24V)設定温度範囲200~400℃コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下ヒーターコンポジットヒーターリーク電圧(mV)<2
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ミニホットツイーザー HAKKO(白光)

    ミニホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷
    幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2全長(mm)117消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • こて先スリーブ HAKKO(白光)

    こて先スリーブ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
  • カード HAKKO(白光)

    カード

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ファッションホワイト プレート EBM(江部松商事)

    ファッションホワイト プレート

    EBM(江部松商事)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿
  • CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター サンドビック

    CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター

    サンドビック
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
  • アンナダリアピック MAGIQ(東京堂)

    アンナダリアピック

    MAGIQ(東京堂)
    299税込329
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類ダリア材質ポリエステル
  • 門扉用受側・表(両錠用) KFM22030B TOEX(LIXIL)

    門扉用受側・表(両錠用) KFM22030B

    TOEX(LIXIL)
    12,880税込14,168
    1個
    7日以内出荷
    セット内容1~9型/角芯付/オータムブラウン色用。本体:オータムブラウン色、把手:シルバー色オータムブラウン適合シリーズシャンテーヌ