60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 材質ASA 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台 商品タイプかさ上げ台
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)3 文字ピッチ(mm)3 寸法(mm)220×220×23
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 周波数共振:400Hz(±100Hz) 消費電流(mA)40(max)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学系の光路を切り替えるために、ミラーホルダーを光路から退避/挿入させるためのマウントです。
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

















1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷





1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法H(mm)26 寸法D(mm)78 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)33 寸法GMBA-M12 FIG3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法C(mm)-
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

正面フライスカッタを取り付けるアーバです。
用途フェイスミルカッター用。 締め付けボルトは付属しています。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインボーリングヘッドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7043-37
1セット(4000個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

関連キーワード