カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn-3b」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質黄銅
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
セルフグリップ チップ GFN イスカルセルフグリップ チップ GFNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E被削材K(鋳鉄)メーカー従来品番WCFN3B
セルフグリップ チップ GFN イスカルセルフグリップ チップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.3(±0.05)コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.3(±0.05)
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式フィニッシュネイラセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ” カイザー”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”カイザー
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
CKボーリングシステム インサートTC カイザーCKボーリングシステム インサートTCカイザー
99,980税込109,978
1箱(10個)
当日出荷から24日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
FN2030B-3-06 SCHAFFNERFN2030B-3-06SCHAFFNER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-10S0) SMCS Series(SS5Y5-10S0)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
429税込472
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
ピース ディスタンス (FN) MAZDA(マツダ)ピース ディスタンス (FN)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
リング スナップ (FN11) MAZDA(マツダ)リング スナップ (FN11)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN25-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-900Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-900ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-150Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN80SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG1FN63 SMC耐水性向上シリンダ CDG1FN63SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-300Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-300ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN50SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-200Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-200Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-150ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-400Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-100Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100