カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「fn-5b」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(4件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
材質黄銅
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズカブト工業
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
(80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH ニッサン(80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LHニッサン
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(80900)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドアー RH ニッサン(80900)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドアー RHニッサン
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
I Series(ISA3-GFN) SMCI Series(ISA3-GFN)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-HFN) SMCI Series(ISA3-HFN)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
オートマチック トランスミッション CP (FNB5) MAZDA(マツダ)オートマチック トランスミッション CP (FNB5)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ中量ラック 300・500kg用 キャスターベースモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
真空パッド (ZPT10F~) SMC真空パッド (ZPT10F~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT32F~) SMC真空パッド (ZPT32F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT20F~) SMC真空パッド (ZPT20F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
リング スナップ (FN11) MAZDA(マツダ)リング スナップ (FN11)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
ピストン クラッチ (FN) MAZDA(マツダ)ピストン クラッチ (FN)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ギア セカンド (FN) MAZDA(マツダ)ギア セカンド (FN)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ペルチェ式サーモコン HEC00 SMCペルチェ式サーモコン HEC00SMC
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPR50~) SMC真空パッド (ZPR50~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
真空パッド (ZPT50F~) SMC真空パッド (ZPT50F~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
Z Series(ZPR40) SMCZ Series(ZPR40)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-450Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-450Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
化粧ビス 摂津金属工業化粧ビス摂津金属工業
899税込989
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック材質ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LQ3B5B) SMCL Series(LQ3B5B)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L5B) SMCL Series(LQ3L5B)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H5B) SMCL Series(LQ3H5B)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LQ3B5A) SMCL Series(LQ3B5A)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。