曜日別特売

止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)

止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付) - 日研工作所

リーマ先端から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。

用途
完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。
材質
超硬
刃数
4
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
注意
★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。
全17種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
直径(Φmm)
首下長
シャンク径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03722246RRSS-F-OH 685256506
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722262RRSS-F-OH 6.590256.5508
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722271RRSS-F-OH 790257508
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722280RRSS-F-OH 7.5100257.5608
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722289RRSS-F-OH 8100258608
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722298RRSS-F-OH 8.5105258.56010
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722307RRSS-F-OH 91052596010
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722316RRSS-F-OH 9.5110299.56010
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722332RRSS-F-OH 1011029106010
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722341RRSS-F-OH 10.51152910.56512
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722350RRSS-F-OH 1111529116512
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722359RRSS-F-OH 11.51252911.57012
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722368RRSS-F-OH 1212529127012
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722377RRSS-F-OH 12.51302912.57512
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722386RRSS-F-OH 1313029137512
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722402RRSS-F-OH 13.51302913.57516
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722411RRSS-F-OH 1413029147516
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする