曜日別特売

止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)

止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付) - 日研工作所

仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。

用途
止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。
材質
超硬
表面処理
ノンコート
ねじれ角
右ネジレ30~40
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
注意
★被削材によっては切粉が刃先にからみつく場合も考えられますので、目安として加工深さがリーマ径の約2倍以上は、オイルホール付き右リードリーマをご検討下さい。★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。(※本シリーズはRXS-F基本形の寸法表から同一直径の値を引用した推定値です。カタログにRXS-F-OH専用ページはありません)
全16種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
刃数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03721738RXS-F-OH 575322545
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721747RXS-F-OH 6100425665
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721756RXS-F-OH 7110425770
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721772RXS-F-OH 8125425885
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721781RXS-F-OH 9135425990
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721790RXS-F-OH 1015042910100
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721799RXS-F-OH 1115542911105
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721808RXS-F-OH 1216042912105
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721817RXS-F-OH 1316542913110
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721826RXS-F-OH 1417042914115
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721842RXS-F-OH 1518042915120
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721851RXS-F-OH 1618543016125
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721860RXS-F-OH 1718563017125
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721869RXS-F-OH 1819563018130
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721878RXS-F-OH 1919563019130
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721887RXS-F-OH 2020563020140
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする