784件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-0911 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)10.4 ダークグレー 耐荷重(kg)25 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)540 外寸法・間口(mm)854 有効内寸法・間口(mm)675 有効内寸法・奥行(mm)476 有効内寸法・高さ(mm)150/180
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1本
569 税込626
3日以内出荷

質量(g)1.9 厚さ#25 外寸(mm)125×340 寸法(幅W×長さL)(mm)125×340 穴の有無
1パック(100枚)
799 税込879
4日以内出荷

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 穴径(Φmm)5.5 切刃長さ(mm)25 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)12.7
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
5日以内出荷

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) ブラック/ブルー 材質(本体)ポリプロピレン再生材50% タイプ中皿あり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用 タイプF型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質不織布(切れ目あり) アズワン品番7-3615-01 幅×長さ(mm)280×400
1箱(500枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パック
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本緑十字社吹き付けプレート
軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
材質亜鉛鉄版
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 質量(g)185 刃形フッ素コート刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
RoHS
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。FP4はキャリングケース(別売)で持ち運びが可能です。
種別FP4ポータブル アズワン品番3-6210-03
1個
309,800 税込340,780
6日以内出荷

子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。安定した炎長の直押し型使い切り無調整式ライターです。
1本
159 税込175
当日出荷

取り付けはプレートをフェンスにスライドさせるだけなので、工具やネジは一切不要。
材質鉄板 寸法(mm)200×900
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途F型
1個
149 税込164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


径(Φmm)510 トラスコ品番424-9992 適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ 質量(kg)1.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)