カテゴリ
- 制御機器(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 自動車補修部品(15)
- 自動車純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(66)
- SMC(48)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](17)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Asian Brand(9)
- テンパール工業(7)
- ParkerTAIYO(6)
- イノアック(4)
- 東海キャスター(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 三菱ふそう(4)
- アズワン(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- パイロット(3)
- マックステル(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- EVUC(エバック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fp-50」の検索結果

フラットポイント TE-SX FP 50
ヒルティ(HILTI)¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
パイプサイホン FP50シリーズ
長野計器¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
空気圧シリンダ 10Z-3FP50B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥698税込¥7681本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml
AZ(エーゼット)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
タイフレキホースV型
タイガースポリマー¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
収納ボックスRF-570/590用
HAMILeX(ハミレックス)¥19,290税込¥21,2191台翌々日出荷耐荷重(kg)約15、天板:10以下、底板:10以下仕様取付可能個数:1個幅(mm)550質量(kg)約9色ブラック高さ(mm)145奥行(mm)275対応機種RF-570/590有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス内)540×245×90、(天板)550×253外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×275×145
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥859~税込¥945~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
エバフリー 地中埋設用
EVUC(エバック)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷から4日以内出荷埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50枚)当日出荷フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒タイプデータ用(1回記録用)種類CD-Rレーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。材質(車輪)フェノール車仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
反射ターゲット
STS¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から5日以内出荷プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付
イノアック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。材質(車輪)フェノール車仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)2色緑材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー長さ(mm)900幅(mm)500吸油量(L/枚)1.47
音楽用CD-R 80分 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(50枚)当日出荷インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-48倍速レーベル面色ホワイト録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
ピシーズ フィッシングプライヤー
スミス(SMITH LTD.)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷スタンダードなステンレス製スプリットリングプライヤー。スプリットリング#0~2に対応します。先端形状はカーブタイプ。スパイラルコード付き。仕様推奨リングサイズ(#):0~2タイプカーブ全長(cm)12.5
モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ
Asmix(アスカ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池仕様製品の保管に安心な内側防炎剤使用の深型ポーチ用途バッテリーの持ち運びや収納材質【表地】ポリエステル【裏地】ガラス繊維【詰物】カーボン繊維質量(g)95外形寸法(mm)180×85×55
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性