カテゴリ
- 制御機器(26)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 物流用品(7)
- 切削工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
- Asian Brand(9)
- テンパール工業(7)
- ParkerTAIYO(6)
- 東海キャスター(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- イノアック(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- パイロット(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マックステル(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- X-sell(エクセル)(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fp-50」の検索結果

フラットポイント TE-SX FP 50
ヒルティ(HILTI)¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
空気圧シリンダ 10Z-3FP50B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥698税込¥7681本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml
AZ(エーゼット)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥859~税込¥945~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50枚)当日出荷フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
反射ターゲット
STS¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から5日以内出荷プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付
イノアック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌日出荷材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー長さ(mm)900幅(mm)500厚さ(mm)2色緑吸油量(L/枚)1.47
音楽用CD-R 80分 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(50枚)当日出荷インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-48倍速レーベル面色ホワイト録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。.。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索は下記URLより。https://www.mann-filter.com/jp-ja/catalog.html用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
ピシーズ フィッシングプライヤー
スミス(SMITH LTD.)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷スタンダードなステンレス製スプリットリングプライヤー。スプリットリング#0~2に対応します。先端形状はカーブタイプ。スパイラルコード付き。仕様推奨リングサイズ(#):0~2タイプカーブ全長(cm)12.5
モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ
Asmix(アスカ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池仕様製品の保管に安心な内側防炎剤使用の深型ポーチ用途バッテリーの持ち運びや収納材質【表地】ポリエステル【裏地】ガラス繊維【詰物】カーボン繊維質量(g)95外形寸法(mm)180×85×55
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
【リビルト】 セルモーター(マツダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
撚りに選りました タオル ツイストカラー
林¥399税込¥4391枚4日以内出荷素材:綿100% 20番手甘撚り ツイスト。タオルの表面にあるループ部分「パイル」の撚り方にこだわったツイストカラーシリーズ。しっかり吸水、肌触りふんわりのこだわりのあるタオルです。カラー展開豊富で使い分けしやすいです。用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿100
フレキシブルプリズム反射シート
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
パイプ吊具 ワン型
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷パイプ吊具(ワン型)付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥999税込¥1,0991個3日以内出荷寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
スリープシェルター
BIBILAB¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷【睡眠環境をサポート】光を遮り「朝まで熟睡できる環境づくり」をサポートする安眠ドームです。顔周りをシェルターで囲うことで光の侵入を軽減します。睡眠環境を整え、睡眠の質を高めましょう。【快適な睡眠環境を整えよう】「朝日で早く目覚めてしまう」「朝までぐっすり眠りたい」「カーテンの光の漏れが気になる」「夜勤で日中に眠る必要がある」「エアコンの風が気になる」「パートナーと調光を分けたい」といった方に。疲れた身体をしっかりと休ませられる環境を整えましょう。【ベンチレーター】安眠ドーム内の空気を換気し、快適な睡眠環境を保ちます。【調光カーテン】睡眠環境に合わせてカーテンの高さを3段階に調節可能です。【スマホホルダー】スマホや携帯ゲーム機を収納し、寝ながら姿勢で視聴できます。【ゆったりワイド設計】内寸幅約90cmの広々とした設計です。圧迫感のない快適な空間を追求しました。シングルベッド対応の外寸幅 約100cm。【持ち運び楽々】重さ約2.3kg。取っ手付きで手軽に移動ができます。"・寸法 。幅110cm x 奥行50cm x 高さ55cm 。・カバー 。ポリエステル100%"
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付
イノアック¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L