曜日別特売

モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ

モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ - Asmix(アスカ)

モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池仕様製品の保管に安心な内側防炎剤使用の深型ポーチ

用途
バッテリーの持ち運びや収納
材質
【表地】ポリエステル【裏地】ガラス繊維【詰物】カーボン繊維
質量(g)
95
外形寸法(mm)
180×85×55
内容量
1個
注意
※ストラップは付属しておりません。本製品は燃え広がりにくい防炎仕様となっておりますが、一定以上の強い火源に触れ続けると燃焼いたします。火災時の被害を最小限に抑えるための補助的な製品であり、火災そのものを防いだり、あらゆる損害を補償したりするものではございません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FP500BE 8251039582510395FP500BEベージュ
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
FP500NB 8251041182510411FP500NBネイビー
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする