カテゴリ

  • 制御機器(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 自動車純正部品(56)
  • 切削工具(52)
  • 自動車補修部品(25)
  • オフィス家具(24)
  • 空調・電設資材(21)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 家電(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業服(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「fp-5」の検索結果

709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ用CD-Rホワイトレーベル(スピンドルケース) Verbatim(バーベイタム)データ用CD-Rホワイトレーベル(スピンドルケース)Verbatim(バーベイタム)
1,898税込2,088
1パック(50枚)
6日以内出荷
対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル。データ用(1回書込み)CD-R 700MBの50枚セットです。
用途データ用仕様ワイドホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)※ワイドプリントエリア内径23mm質量(g)CD-R:14.5、ケース込み:920規格CD-R(1回書込み用)速度1~48倍速直径×高さ(mm)【CD-R】120×1.2【ケース】142×95ケーススピンドルケース容量(MB)700
ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付きAMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)
用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本シルバー質量(g)111電源(V)DC 3 単3形乾電池×2本保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×2.85×11.7スピーカー5.7cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)【実用】(DC時)125
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB
圧着式5C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式5C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
EIA用パネル5U カナレ電気EIA用パネル5Uカナレ電気
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ27段階)実装タイプ12W TP5-Bプレート×最大数12枚
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
999税込1,099
1個
3日以内出荷
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
299税込329
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
スリープシェルター BIBILABスリープシェルターBIBILAB
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
【睡眠環境をサポート】光を遮り「朝まで熟睡できる環境づくり」をサポートする安眠ドームです。顔周りをシェルターで囲うことで光の侵入を軽減します。睡眠環境を整え、睡眠の質を高めましょう。【快適な睡眠環境を整えよう】「朝日で早く目覚めてしまう」「朝までぐっすり眠りたい」「カーテンの光の漏れが気になる」「夜勤で日中に眠る必要がある」「エアコンの風が気になる」「パートナーと調光を分けたい」といった方に。疲れた身体をしっかりと休ませられる環境を整えましょう。【ベンチレーター】安眠ドーム内の空気を換気し、快適な睡眠環境を保ちます。【調光カーテン】睡眠環境に合わせてカーテンの高さを3段階に調節可能です。【スマホホルダー】スマホや携帯ゲーム機を収納し、寝ながら姿勢で視聴できます。【ゆったりワイド設計】内寸幅約90cmの広々とした設計です。圧迫感のない快適な空間を追求しました。シングルベッド対応の外寸幅 約100cm。【持ち運び楽々】重さ約2.3kg。取っ手付きで手軽に移動ができます。"・寸法 幅110cm x 奥行50cm x 高さ55cm ・カバー ポリエステル100%"
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
20,400税込22,440
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
5日以内出荷
・ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3)を除く。ボールがが移転します。・ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4)を除く。
消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器取扱表示板シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
4日以内出荷
裏全面シール貼
取付シール
旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01Gワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01Gワルター
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 三角形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WKP01Gワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01Gワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
フリーピンチャー59 SW サワフジフリーピンチャー59 SWサワフジ
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)W310~2270×D220×H393~70スノーホワイト質量(g)1192
フリーピンチャー59 スカイブルー サワフジフリーピンチャー59 スカイブルーサワフジ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)W310~2270×D220×H393~70スカイブルー質量(g)1192
指紋認証リーダー MoCタイプ サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA
ICテストクリップ サンハヤトICテストクリップサンハヤト
59,980税込65,978
1個
当日出荷
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ サンハヤトICテストクリップサンハヤト
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ サンハヤトICテストクリップサンハヤト
52,980税込58,278
1個
当日出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
使用CPUCore 5画面サイズ15.6OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8光学ドライブスーパーマルチ
KHS コーヒードリップポット 390ml 貝印KHS コーヒードリップポット 390ml貝印
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
注ぎ口が細く、ドリップする際のお湯の量を細かくコントロールできます。水切れ抜群の細長口とわずかな反り返りがドリップ時の繊細な動きをサポートします。開口部が広く、洗いやすい形状です。オフィスでも使いやすいコンパクトサイズ。直火ではお使いいただけません。
材質本体/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)91×187×78
KHS コーヒーミル&ドリッパー 貝印KHS コーヒーミル&ドリッパー貝印
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
コーヒーミルとドリッパーが一体構造となっているので、挽いた豆粉を移し替える手間が省けます。セラクック製の臼で金属臭がなく、コーヒーの香りを損ないません。カップ1~2杯分が抽出できます。雑味の元になる微粉を減らし、挽いたあとの粒を均等にするために貝印が新たに開発した新技術「FIXグラインド機構」。一般的なコーヒーミルは、上下に分かれた挽き臼の一方だけを固定しているものがほとんどで、臼がブレやすく微粉が出やすい構造でしたが、「COFFEE TOOLS!」は、上下の臼を両方とも固定することにより、微粉が出にくく安定した大きさで豆を挽く事を可能にしました。
材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)103×160×180
FP-511 クロロプレーンソックス 先割 X-sell(エクセル)FP-511 クロロプレーンソックス 先割X-sell(エクセル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
保温性とフィット性に優れたクロロプレーン素材を使用。クッション性に優れており、ごわつき感を防ぎます。 入水時のひんやり感を軽減。底面に滑り止め付.。 親指と人差し指が割れている先割れタイプ。
材質クロロプレーンラバー#ブラック自重(g)100
FP-533 鮎タビサポートソックス X-sell(エクセル)FP-533 鮎タビサポートソックスX-sell(エクセル)
1,398税込1,538
1個
予約販売
#ブラックサイズフリーサイズ(cm)25~27
FP-512 クロロプレーンソックス 先丸 X-sell(エクセル)FP-512 クロロプレーンソックス 先丸X-sell(エクセル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
保温性とフィット性に優れたクロロプレーン素材を使用。クッション性に優れており、ごわつき感を防ぎます。入水時のひんやり感を軽減。底面に滑り止め付。先丸タイプ。
材質クロロプレーンラバー#ブラック自重(g)100
FP-532 冷感 手甲アームカバー X-sell(エクセル)FP-532 冷感 手甲アームカバーX-sell(エクセル)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
接触冷感・吸水速乾に優れたストレッチ素材で快適な装着感を実現。 掌抜き、5本指抜き仕様のナチュラルな装着感で紫外線・虫刺されから肌を守ります。 肘上まで保護するロング仕様で、半袖シャツとコーディネートに最適。 ライトスタイルにも馴染みます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズフリー自重(g)60
FP-522 鮎ベルト X-sell(エクセル)FP-522 鮎ベルトX-sell(エクセル)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
友釣・鮎ルアーのどちらにも対応した腰巻ベルト。 タモや曳舟などストレスなく取り付け可能。 曳舟シームレスな広範囲可動を実現する曳舟スライドシステム。 身体の向きや流れにあわせて調整も容易に行えるマジックテープ式のウエストのサイズ調整。 75-110cmのウエストに対応。 便利なオモリポーチ付き。 安定感の良い大型フィットパッド付き。 小物装着時に便利なD環3つ付き。ドリンクホルダーなど各種アタッチメントが取り付け可能。本製品は本体ベルトにサイズ調整用としてマジックテープを使用しています。 使用の際にオス面が他の製品(衣服類)等に接触摩擦により毛羽立ちを生じる恐れがありますので付属の生地を 当て生地としてご使用ください。
材質ポリエステル、クロロプレーン、PVCサイズフリー自重(g)380
FP-529 砂利ガード X-sell(エクセル)FP-529 砂利ガードX-sell(エクセル)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ゴミや砂の侵入を防ぐことで歩行時の踏ん張りもサポート。 シャークスキン素材を裏側に使用し、ズレ落ち防止。
材質クロロプレーンラバー#ブラックサイズフリー自重(g)120
FP-531 冷感 手甲グローブ X-sell(エクセル)FP-531 冷感 手甲グローブX-sell(エクセル)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
接触冷感・吸水速乾に優れたストレッチ素材で快適な装着感を実現。 掌抜き、5本指抜き仕様のナチュラルな装着感で紫外線・虫刺されから肌を守ります。 手首まで保護するショート仕様で長袖ウエアとのコーディネートに最適。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン#ブラックサイズフリー自重(g)30
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP10S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WPP10Sワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬その他FP5ブレーカートラスコ品番802-3489材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
FP-502 オールメッシュキャップ X-sell(エクセル)FP-502 オールメッシュキャップX-sell(エクセル)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
オールメッシュ仕様で通気性が抜群。 熱がこもりにくく、不快な蒸れを徹底的に防ぎ、長時間の着用でも快適な被り心地を実現。 長めのツバが紫外線から肌を守り日焼け防止。夏場の熱中症対策にも効果的。 マジックテープのベルトで自由なサイズ調整が可能。
材質ポリエステルサイズフリー自重(g)100
FP-578 ストレッチロッドカバー X-sell(エクセル)FP-578 ストレッチロッドカバーX-sell(エクセル)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
速乾性、伸縮性に優れたストレッチ性生地で竿をぴったり保護。 薄手でベストのポケットに収納可能で、釣り場の移動に便利。 ロッドケースから取り出しやすいタブ付。 前作モデルに比べて5mm幅が大きくなり、スムーズに出し入れが可能。使用サイズ120~150cm。
材質ナイロン、ポリウレタン寸法(cm)4.5×120自重(g)40
FP-575 アルミストレートロッドケース X-sell(エクセル)FP-575 アルミストレートロッドケースX-sell(エクセル)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
軽量で丈夫な1本入りアルミ製ロッドケース。
材質アルミサイズ(cm)145自重(g)620
...