カテゴリ

  • オフィス家具(173)
  • 電気材料(163)
  • 制御機器(117)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自転車部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「fpc-1」の検索結果

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート 強力カットタイプMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
カップリング(防水型・PF管用) 未来工業カップリング(防水型・PF管用)未来工業
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)ベージュ
リムフラップ FPC-1620 16×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴムリムフラップ FPC-1620 16×1.75-2.125 20mm幅共和ゴム
83税込91
1本
欠品中
幅(mm)20サイズ16×1.75-2.125
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
Fabric Fun 布描きえのぐ Fabric FunFabric Fun 布描きえのぐFabric Fun
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
布に描くだけでカンタン定着!。布に絵や文字を描いて染めることができ、アイロンいらずで使える布用のえのぐです。表現の幅が広がる豊富なラインナップ。表現の幅が広がる特殊色を豊富に揃えた全23色のラインナップです。そのまま描くだけでなく、えのぐを混ぜたり組み合わせたりすることで、自由なアレンジを楽しめます。にじみにくく色落ちしにくい新配合のえのぐ。メーカー従来品より、えのぐのにじみが少なく、洗濯しても色が落ちにくいよう性能を向上した新配合のえのぐです。気軽に手に取りやすいコンパクトサイズ。8色セットは初めての方でも気軽に手に取ってお試ししやすい、手のひらサイズのコンパクトなパッケージに仕上げています。23色セットは机の上でも場所を取らずに置きやすい、A5サイズほどの大きさです。
材質PP、PE、再生PS、再生箱、顔料、体質顔料、アクリル樹脂、安定材、水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×19×92
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
5,598税込6,158
1袋(10個)
翌日出荷
ワンタッチ型で内部に内部パッキンが付いています。
用途管相互の接続に使用します。ベージュ適合管MF-14
マシンフレキ用カップリング 防水型 未来工業マシンフレキ用カップリング 防水型未来工業
6,398税込7,038
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
光ファィバーコネクタ防塵プラグ SFPCシリーズ タカチ電機工業光ファィバーコネクタ防塵プラグ SFPCシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
光ファィバーコネクタに被せる防塵プラグです。
材質PEブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製パソコンカート トクヤマステンレス製パソコンカートトクヤマ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途医療、厨房、幼稚園。間口(mm)450奥行(mm)350段数3均等積載量(kg/段)15材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
リムフラップ FPC-1220 12×2-1/4 20mm幅 共和ゴムリムフラップ FPC-1220 12×2-1/4 20mm幅共和ゴム
83税込91
1本
9日以内出荷
幅(mm)20サイズ12×2-1/4
保護カップ ナベヤ保護カップナベヤ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークルアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
壁と天面に囲まれた空間が、ワンちゃんに安心をもたらし、落ち着いて休むことができます。天面はお世話道具やおもちゃなど、耐荷重約10kgまで置くことができます。奥まで手が届く観音開きの扉でお掃除がしやすく、扉固定フックで開けたままの状態にしておくこともできます。下は足浮き構造になっているので、おしっこによる木の濡れを防ぎます。
適合犬(目安):超小型犬・小型犬耐荷重(kg)(約)天板10以下内寸法(mm)約1110×505×600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×610×625入口寸法(mm)約600×505
SFPモジュール/Cisco製SFP-GE-T互換/最大100m/Cisco IE3400, IE3300, IE3200対応/1000BASE-T準拠/SFP - RJ45銅製 Cat5e/6/6a/光トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco製SFP-GE-T互換/最大100m/Cisco IE3400, IE3300, IE3200対応/1000BASE-T準拠/SFP - RJ45銅製 Cat5e/6/6a/光トランシーバStarTech.com
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
Cisco製SFP-GE-Tと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200など)。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)70幅(mm)13質量(g)46消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
Fabric Fun 布描きえのぐ単色 Fabric FunFabric Fun 布描きえのぐ単色Fabric Fun
209税込230
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
布に描くだけでカンタン定着!。布に絵や文字を描いて染めることができ、アイロンいらずで使える布用のえのぐです。表現の幅が広がる豊富なラインナップ。表現の幅が広がる特殊色を豊富に揃えた全23色のラインナップです。そのまま描くだけでなく、えのぐを混ぜたり組み合わせたりすることで、自由なアレンジを楽しめます。にじみにくく色落ちしにくい新配合のえのぐ。メーカー従来品より、えのぐのにじみが少なく、洗濯しても色が落ちにくいよう性能を向上した新配合のえのぐです。気軽に手に取りやすいコンパクトサイズ。8色セットは初めての方でも気軽に手に取ってお試ししやすい、手のひらサイズのコンパクトなパッケージに仕上げています。23色セットは机の上でも場所を取らずに置きやすい、A5サイズほどの大きさです。
材質PP、PE、再生PS、再生箱、顔料、体質顔料、アクリル樹脂、安定材、水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×19×92
スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワンスマートチューブポンプセット フロントラボアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
【部品】 噴霧器用電源コード 藤原産業【部品】 噴霧器用電源コード藤原産業
899税込989
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器の電源コードです。
用途噴霧器用交換部品。適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂・銅
ローカウンター コーナー アール・エフ・ヤマカワローカウンター コーナーアール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
RFシリーズのローカウンターコーナー用。同シリーズのローカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ外寸(mm)600×600×700
ヒビフル HibiFull 空気層断熱紙コップ(マーブル) コクヨヒビフル HibiFull 空気層断熱紙コップ(マーブル)コクヨ
679税込747
1組(25個)
翌々日出荷
持ち手部分を紙で二重巻きにして空気の層を作るエアウォールR構造で、中身の飲料の熱を手に感じさせにくい高い断熱性能をもつ紙コップです。来客用に適した断熱性能と高級感のあるマーブルデザイン。空気の層で結露しにくいので冷たい飲料にも最適。エアウォールRは東罐興業株式会社の商標です。
材質パルプ入数25個
ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FANsiroca
13,800税込15,180
1個
3日以内出荷
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5
ハイカウンター コーナー アール・エフ・ヤマカワハイカウンター コーナーアール・エフ・ヤマカワ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ外寸(mm)450×450×1000
メタルタイ用保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用保護カバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1巻(25m)
6日以内出荷
メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~+90
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。本体スライド脱着式。副吸込グリル付(グリル部分着脱可能)。風量調節板付。2部屋同時換気。副吸込3方向選択可能。高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。電源コード端子接続方式
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】18/【60Hz】20、<強>【50Hz】25.50/【60Hz】28.50電源単相騒音値(dB)<弱>24、<強>28ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×330風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】185/【60Hz】180羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
レーニョ ハイカウンター コーナー アール・エフ・ヤマカワレーニョ ハイカウンター コーナーアール・エフ・ヤマカワ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンターコーナー用ナチュラル。レーニョシリーズのハイカウンターW900、W1200と組み合わせてL字型のレイアウトでご利用頂けます。 L字に囲む向きはスタッフ側、お客様側のどちらでも可能な両用タイプです。
間口(mm)450奥行(mm)450高さ(mm)1000材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジナチュラルB耐荷重(kg)30外寸(mm)450×450×1000グリーン購入法適合
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
「祇園又吉」だし香る京風かつとじ 祇園又吉「祇園又吉」だし香る京風かつとじ祇園又吉
4,398税込4,750
1セット
9日以内出荷
【京都】
仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】540種別ハム・肉・肉加工品区分冷凍備考着日指定不可内容150g×6包装形態簡易包装アレルギー乳,小麦,卵,大豆,豚肉
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(72本)ほか
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(35本)ほか
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ローカウンター コーナー アール・エフ・ヤマカワローカウンター コーナーアール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
Jシリーズのローカウンターコーナー用ウォルナット。 ストレートのローカウンター2台と連結してL字型のレイアウトでご利用いただけます。 単体では使用できません。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ペーパーコア・PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)約12.5ウォルナットG高さ(mm)700奥行(mm)600耐荷重(kg)約30グリーン購入法適合
ハクバ プラスシェル マグフラップ PCスリーブ 14インチ ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル マグフラップ PCスリーブ 14インチハクバ写真産業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
薄型設計でかさばらずバッグの中にも収納しやすいPCスリーブです。しっかりとロックをしながら、片手で素早く開けられるマグネットバックルでスマートに開閉ができます。
材質ポリエステルサイズ14インチ質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約230×280~325×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×305~350×20
ハイカウンター コーナー アール・エフ・ヤマカワハイカウンター コーナーアール・エフ・ヤマカワ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
フレーム脚デザインが特徴的なリスムシリーズのコンパクトデスク。 ノートPCでの執務に適した奥行き450mmの省スペースモデルで、在宅ワークやコワーキングスペース等にも適しています。 天板には2ヶ口コンセントを備え充電もスムーズ。 また、配線用切り欠きがあり、壁付設置や対面レイアウトに対応しています。 デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。 インダストリアルなインテリアにぴったり。
付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、コンセント:合成樹脂幅(mm)1000質量(kg)約15.5天板:ウォルナットC、脚部:ホワイト(白色塗装)高さ(mm)720奥行(mm)450定格電圧(V)100天板耐荷重(kg)約40コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)天板厚さ(mm)25設置場所屋内用グリーン購入法適合
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEEFPC101XAP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEEFPC101XAPPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命2000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC華陽電線
8,898税込9,788
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース LFPC 長さ 50m 幅 12.9 mm ポリオレフィン 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース LFPC 長さ 50m 幅 12.9 mm ポリオレフィン 黒 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1巻(25m)
7日以内出荷
RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィ
仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:12.9mm●長さ:50m●幅:12.9 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7429-29
コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)オカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
...