曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879578VD-13ZFC13-BL3.2【50Hz】13.50/【60Hz】15.50【50Hz】29.50/【60Hz】29218×443×330【50Hz】175/【60Hz】170
¥31,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881328VD-15ZFPC13-BL3.4【50Hz】25.50/【60Hz】28.50【50Hz】31.50/【60Hz】31218×443×330【50Hz】185/【60Hz】180
¥38,200
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881809VD-15ZFC13-BL3.2【50Hz】20/【60Hz】2334218×443×330210
¥31,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883297VD-13ZF13-BL4.4【50Hz】13.50/【60Hz】15.50【50Hz】29/【60Hz】28.50222×479×330【50Hz】175/【60Hz】170
¥33,200
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883909VD-15ZF13-BL4.4【50Hz】20/【60Hz】2335222×479×330210
¥35,300
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする