カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(6)
- トラック用ホイールナットソケット(5)
- インナーソケット(1)
- 作業工具(17)
- ソケット(5)
- ソケット/ソケットレンチ付属品(3)
- ビットソケット(1)
- 制御機器(6)
- 機構部品(電子部品)(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車用ロックナット(1)
- 電気材料(8)
- FA用ケーブル(4)
- 安全保護具(6)
- オフィス家具(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- FPC(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- 岩田製作所(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- TORAY(東レ)(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- オルガノ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fpc」の検索結果
商品豆知識

25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット
FPC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
汎用ロックナット解除 4本セット
FPC(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
12.7sqボール付アダプター
FPC(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")質量(g)226全長L(mm)50寸法D(mm)28ピン形式4-P2Oリング4-O2駆動角S(mm)25.4(1/1")
19.0sqスーパースリム浅口ソケット
FPC(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット寸法D2(mm)38全長L(mm)70ピン形式6-P1Oリング6-O1
アルミホイール用極薄ソケット
FPC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
9.5sqスリムパラボラソケット(6角)
FPC(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個6日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5
12.7sqスリムパラボラソケット
FPC(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です用途スリムパラボラソケットです。
RS Pro FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:5m
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381リール(5m)当日出荷仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)
FPC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。用途アルミホイール用ソケット(6角)です。寸法D2(mm)24
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mm
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 0.5mm
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット粘着付シート 強力カットタイプ
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm用途工具収納用材質ナイロン色ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
着脱式パーツケース 胸用2段
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース取付可能質量(kg)1までベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
着脱式パーツケース 1段小
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番819-3380質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質ポリアミド PA(66N)色黒付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。用途工具収納用材質ナイロン色ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110×190(金具含む)仕様セフ別売深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)
フリーパーツケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷仕切り板付でスペースを有効活用 !! ハンドルをスライドするだけの簡単ロック! ロックも解除もワンタッチでOK! 工具・ビス・アンカーを一括収納 7mmの仕切りピッチで、お好みの収納スペースが作れます 高耐衝撃性コーポリマー使用!強度抜群!材質ポリプロピレン質量(kg)1.2色ブラック/クリア高さ(mm)90奥行(mm)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切りあり材質(フタ)ポリプロピレン材質(取手)ABS樹脂外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
ロジクール USB Unifying レシーバー
ロジクール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
着脱式パーツケース 胸用1段
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース取付可能質量(kg)1までベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)