カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自転車部品(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フジキン(11)
- サンデーペイント(2)
- 日本特殊塗料(2)
- 弘進ゴム(1)
- SOFT99(1)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(1)
- アサヒAV(1)
- EDWARDS(1)
- CIONLLI(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
エコロジープロダクト
「fpr-nsd」の検索結果

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から52日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)
日本特殊塗料(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(0.5kg)ほか当日出荷ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー色あめ色希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐衝撃、耐水性、耐食性危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
FRPポリベスト主剤
サンデーペイント(19件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個(500g)ほか当日出荷ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂色アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)
日本特殊塗料(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー適合【硬化剤】注文コード:21001304色透明危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
FRPポリベスト硬化剤
サンデーペイント(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
FRP補修トライアルセット
SOFT99(29件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリーRoHS指令(10物質対応)対応
超大きいサドル
CAPTAIN STAG(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷すわり心地のよい大きなサドルです。材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装)長さ(mm)255幅(mm)240寸法(mm)255×240質量(g)965
超やわらかサドル 大人
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から6日以内出荷ヤグラ付用途修理交換用長さ(mm)250幅(mm)210タイプシティ・軽快
サドル662
CIONLLI(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。 ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。 非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。材質樹脂、スチール長さ(mm)235幅(mm)185寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75質量(g)850適合ポスト径(Φmm)25.4
サドル 自転車用
(1082件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。用途自転車の交換用サドルとして材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
ダイヤフラムバルブ(手動式)
EDWARDS¥30,900~税込¥33,990~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミシリコン合金使用圧力900000~1×10-3Paハンドル形状ローレット式リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個61日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)20.5作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8最大Cv値0.1
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥36,980~税込¥40,678~1個101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)最大Cv値0.1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LM・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。シンプル&コンパクト・パネルマウント用のナットを省略、シンプル&コンパクト。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示付きです。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。シート材質は、 標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン1個欠品中可変式2段切換バルブ・可変式2段切換バルブは、最先端の半導体プロセスチャンバー内等への、急激な流体によるパーティクルの舞い上がりを防ぐことを目的として開発しました。・小流量と大流量を切換えることにより、チャンバー内圧力の上昇をスムーズにすることが可能です。・従来の2段切換バルブでは困難であった実使用ラインでの調整対応が可能です。小流量の開度調整ができるようになりました。小流量設定可能Cv値範囲・呼び径 6.35:0~MAX. Cv値・呼び径 9.52:0~0.25。コンパクト。 高耐久(高寿命)。小流量固定ナット・ロック機構により小流量が任意値に設定可能。小流量調整ねじ・特殊機構の採用により微小コントロールを可能にします。アクチュエータ・ピストン構造により正確な流量切換えが可能。バルブ構造・ダイレクトダイヤフラム構造を採用。形状2段切換バルブ最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6