カテゴリ

  • 梱包用品(54)
  • 制御機器(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 医療(5)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fr-400」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレールLAMP(スガツネ工業)
40,980税込45,078
1セット(2本)
3日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相400V三菱電機
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧400入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・モバイルバッテリーMPC-CC10000WHMPC-CC15000PDMPC-CC15000PDBKMPC-CC15000PDWHMPC-CC5000BKMPC-CC5000WHMPC-CD10000BKMPC-CD10000WHMPC-CD5000BKMPC-CD5000WHMPC-CE10000MPC-CE5000MPC-CM5000MPC-CPD15000PMPC-CPD15000PBKMPC-CPD15000PWHMPC-CS5001MPC-CTY12400BKMPC-CTY12400WHMPC-CTY3100BKMPC-CTY3100PKMPC-CTY3100WHMPC-CTY7800BKMPC-CTY7800PKMPC-CTY7800WH・充電器WP-PD22BKWP-PD30・ヘッドホン/イヤホンMXH-BTNF550MXH-BTW2000MXH-BTW400MXH-BTW401EMS運動器MXES-FR230LBKMXES-FR610EXBKMXES-R410PRWPKMXES-R410SシェーバーIZF-E863IZF-V533IZF-V533RIZF-V543IZF-V543WIZF-V553IZF-V553WIZF-V743IZF-V743Rすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
CZRデスク 机上フロントロングパネル W400用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W400用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
46,980税込51,678
1台
23日以内出荷
幅(mm)399質量(kg)6.5高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
44,980税込49,478
1台
23日以内出荷
幅(mm)399質量(kg)5.8高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントパネル W400用 H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントパネル W400用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
幅(mm)399質量(kg)2.1高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントパネル W400用 H320 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントパネル W400用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
幅(mm)399質量(kg)1.7高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 机上フロントパネル W400用 H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 机上フロントパネル W400用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
25,980税込28,578
1台
21日以内出荷
幅(mm)399質量(kg)2高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 机上フロントパネル W400用 H320 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 机上フロントパネル W400用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
25,980税込28,578
1台
23日以内出荷
幅(mm)399質量(kg)1.6高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 連増パネル D400用 H1350 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク 連増パネル D400用 H1350 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
57,980税込63,778
1台
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)7.5高さ(mm)1350奥行(mm)448サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 連増パネル D400用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク 連増パネル D400用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)7高さ(mm)1170奥行(mm)448サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 連増パネル D400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク 連増パネル D400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
46,980税込51,678
1台
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)5.5高さ(mm)1040奥行(mm)448サービス分類組立・設置・取付
Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4ABOURNS
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
ジュシナット シロ 5ミリ 5個入 富士インパルスジュシナット シロ 5ミリ 5個入富士インパルス
619税込681
1セット(5個)
5日以内出荷
樹脂ナット白
質量(g)12外径×高さH(Φmm×mm)15 10対応V-401NTW-10W(200V)/V-610-5W/V-610-10W/VY-600-10/VA-460G/VA-610G/V-460G-H/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FI-600YC-5/CA-300/FA-450-5W/FI-600YC-10(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/VG-400/FI-600YC-2/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400YC-2 SB/VG-600/V-402/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/CA-450-5/FI-400YC-10/FI-WA300/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600Y-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10W SB/FR-450-10W SB/CA-600-10WK(200V)/V-300/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-5W SB/CA-600-5W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/FIK-600-5W/FIK-450-10W/Fi-400Y-10W PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/FI-WA300-10/FIK-600-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-600-10W/Fi-600-5W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/FR-450-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/CV-300-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/CV-300-10WK/LOS-600-10W/V-301G/LOS-600-10W/FIK-600-10WK(200V)/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/FI-WA300-5W/FR-450-10WK(200V)/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)/V-301/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/CV-300-10W/OPL-300-20/V-301R-35/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/V-301G-10WK/V-301-10WK/FI-WA300-10W/FS-315/FS-215/VG-602-10W/VG-402-10W/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301R-35-10WK/T-130K/FT-130/T-230K/G-301/V-301-10W/FI-WA300-10WK/WA-301/FT-230/Fi-400Y-10W/V-460GC/V-460G/V-610GC/V-610G/V-460C/V-610C/V-460-10/V-460-5/V-610-10/V-610-5/V-401NTW/V-460-10W/V-460-5W/VA-610G-Hアズワン品番0-5906-01-76構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの10タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの7タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの8タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028アズワン品番65-7310-19
インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012アズワン品番65-7310-22
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですかはい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040アズワン品番65-7310-02
インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mmアズワン品番65-7299-66
インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
929,800税込1,022,780
1個
7日以内出荷
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
749,800税込824,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御アズワン品番65-7306-11
インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7308-21
インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
569,800税込626,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-13
インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mmアズワン品番65-7299-80
インバータ FR-D720S 230 V ac 2.2 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 2.2 kW ACモータ三菱電機
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:145mmアズワン品番65-7310-55
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.4 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.4 kW ACモータ三菱電機
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:142.5mmアズワン品番65-7310-21
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.2 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.2 kW ACモータ三菱電機
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:0.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.4 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:80.5mmアズワン品番65-7310-54
インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7301-52
インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7306-90
インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ三菱電機
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mmアズワン品番65-7310-53
クロスサンダル ホワイト FRシリーズ ファーストレイトクロスサンダル ホワイト FRシリーズファーストレイト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴムホワイト靴タイプサンダル
Secondary パルスカバー GBRacing (ジービーレーシング)Secondary パルスカバーGBRacing (ジービーレーシング)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
セカンダリーエンジンカバーセット GBRacing (ジービーレーシング)セカンダリーエンジンカバーセットGBRacing (ジービーレーシング)
63,980税込70,378
1個
36日以内出荷
セカンダリークラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)セカンダリークラッチカバーGBRacing (ジービーレーシング)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷