種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)20.2
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2986
寸法(mm)2986×1000×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)9.4
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2007
寸法(mm)2007×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)18
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1009×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)13
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3010
寸法(mm)3010×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
1枚
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1枚
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝
仕様U字溝用
適合(荷重側溝)歩道用
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)600
色グレー
耐荷重(kg)500
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝
長さ(mm)1000
材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)
高さ(mm)25
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.23
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1000
トラスコ品番802-0970
質量(kg)2.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード