OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数4
軸径6.35六角軸
シャンク六角軸
表面処理チタンコーティング
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。
深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ
有効長(mm)45
仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード
適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
3枚刃採用の回転ドリル新登場。
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。
仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント
材質刃部:超硬チップ
適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。
深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ
有効長(mm)45
仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード
適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)10(No.2)
全長(mm)111.7
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど
材質超硬
表面処理ViO
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。
トラスコ品番357-4541
適合機種電気ドリル
全長(mm)90
有効長(mm)51
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)4.5
刃径(mm)5
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7
有効切断能力(mm)40
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
外接円10.0
トラスコ品番274-1130
適合機種FRP-20~47
全長(mm)75
有効切削能力(mm)40
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6
1本
¥499
税込¥549
翌日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。
有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)13
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。
材質(刃)刃先:超硬チップ
シャンク径(mm)6.35(六角)
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。
軸の形状丸軸
対応機種振動ドリル・回転ドリル
適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP
材質(刃)刃先:超硬チップ
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。
ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。
FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。
樹脂系人造大理石への穴あけに。
2×4などの木材の穴あけに。
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)15
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。
適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
有効長(mm)100
適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
材質(刃)刃先:超硬チップ
仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできる3.4、3.5、4.3mmの3本セットです。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですので、高い精度の高速度の穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
寸法(mm)3.4・3.5・4.3
対応機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
材質(刃)刃先:超硬チップ
シャンク径(mm)6.35(六角)
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
関連キーワード