カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(420)
- オフィス家具(144)
- 制御機器(117)
- バイク部品(60)
- パソコン/周辺機器(38)
- 科学研究・開発用品(34)
- メカニカル部品(33)
- 自動車補修部品(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 測定用品(29)
- 自動車純正部品(28)
- 切削工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 作業工具(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 安全標識(14)
- 事務用品(14)
- 機構部品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(8)
- 安全用品(7)
- 作業服(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 医療(6)
- 卓上消耗品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(384)
- オカムラ(岡村製作所)(138)
- omron(オムロン)(27)
- 工進(22)
- ニッセイ(18)
- 堀内機械(16)
- ニッサン(16)
- 冨士電線(東京)(16)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- azbil(旧:山武)(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- 千代田通商(13)
- コクヨ(12)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- コンサス(12)
- RS PRO(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- IDEC(和泉電気)(10)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fs-04」の検索結果

サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4
Aratas(旧:omron)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)ほか当日出荷から51日以内出荷仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。色(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
FSCミックスクレジット HG おしぼり平 FS-4
大黒工業¥10,980税込¥12,0781箱(1000枚)5日以内出荷材質スパンレース不織布寸法(mm)【原紙】185×260FSC認証認定FSC認証番号COC350277
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
FS4型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
スリーブ (KFS~)
SMC¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷から4日以内出荷真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。形状スリーブ
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25色ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
Wi-Fiサイン ステッカータイプ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から5日以内出荷フリーWi-Fiの利用を視覚的に促すステッカーです。お持ちのWi-FiのSSID、パスワードを書き込むことですぐに使用できます。用途フリーWi-Fiのお知らせに。寸法(mm)150×150文字内容Wi-Fi取付方式ステッカー
流し台水栓セット
JEJアステージ¥169,800税込¥186,7801箱(24個)3日以内出荷屋外の流し台に、複雑な施工無しで簡単に取り付け出来ます。取付可能範囲以内のサイズの他社流し台への取り付けも可能です。流し台以外にも、柱などにも取り付け可能です。水栓ホルダーを使用して、他社流し台への設置が可能です。蛇口、本体材質を耐衝撃性に優れているABS製に変更し軽量化しました。メーカーステンレス流し台・サンシャルム流し台に簡易的に取り付けができ、ホースリールと接続が可能なため 水源から離れた場所でも使用できる簡易水栓セットです。付属品水栓アダプター、専用スパナトラスコ品番324-4231材質水栓本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、ホルダー・アダプター・ニップル:ABS樹脂、フックバー:ステンレス(PVCコート)、ネジ:ステンレス幅(mm)203色シルバー高さ(mm)50奥行(mm)315
エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
岩田製作所(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から3日以内出荷反射板を取り付けるためのブラケットです。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
マスクフック リトルミイ
Mitsukin(三金商事)¥899税込¥9891個5日以内出荷可愛いリトルミイのマスクフックです。簡単取付。用途車のドライブ材質塩化ビニル幅(mm)28高さ(mm)50奥行(mm)20
OFS-041 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI
NTB(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10個)4日以内出荷適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A用途09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥999税込¥1,0991個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
ファイルボックス-FS DタイプA4横
コクヨ(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。 大量使用に手ごろな廉価タイプです。 段ボール材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4高さ(mm)260外幅寸法(mm)317
ボックスインフロアケース
ナカバヤシ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷オフィスのファイルや備品、消耗品の整理に便利なファイルボックス付きフロアケース材質本体:スチール(紛体塗装焼付)、ファイルボックス:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ
岩田製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷タイプL旋回タイプ取付ピッチ(mm)10取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiサイン マグネットタイプ
グリーンクロス¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷フリーWi-Fiの利用を視覚的に促すマグネットです。お持ちのWi-FiのSSID、パスワードを書き込むことですぐに使用できます。用途フリーWi-Fiのお知らせに。寸法(mm)150×150文字内容Wi-Fi取付方式マグネット
VV5FS4_01C_BASE - プラグインタイプベース: マルチコネクタ付
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥189税込¥2081個3日以内出荷回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス
コクヨ(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。 段ボール材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4高さ(mm)240外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
汎用型空冷コンプレッサー
富士コンプレッサー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から15日以内出荷一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
...