カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • メカニカル部品(100)
  • 制御機器(70)
  • 自動車純正部品(53)
  • 機構部品(49)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 安全標識(33)
  • 測定用品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業工具(24)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 安全保護具(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-50」の検索結果

935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ (FS50) MAZDA(マツダ)プラグ (FS50)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
11税込12
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
チューブ ASSY/FS-50A 日東工器チューブ ASSY/FS-50A日東工器
739税込813
1個
3日以内出荷
シリンダー サブ ASSY/FS-50A 日東工器シリンダー サブ ASSY/FS-50A日東工器
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ガスケット (FS50) MAZDA(マツダ)ガスケット (FS50)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
エンドプレート/FS-50A 日東工器エンドプレート/FS-50A日東工器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
スペーサー (FS50) MAZDA(マツダ)スペーサー (FS50)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ブラケット (FS50) MAZDA(マツダ)ブラケット (FS50)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
プレート (FS50) MAZDA(マツダ)プレート (FS50)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ナット (FS50) MAZDA(マツダ)ナット (FS50)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
スチールボール 15132/FS-50A 日東工器スチールボール 15132/FS-50A日東工器
189税込208
1個
3日以内出荷
Oリング P10/FS-50A 日東工器Oリング P10/FS-50A日東工器
49税込54
1個
3日以内出荷
リング スナップ (FS50) MAZDA(マツダ)リング スナップ (FS50)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
バルブ コントロール (FS50) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (FS50)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ケース トランスミッション (FS50) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (FS50)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-50A(修理) 修理【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-50A(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類フリーサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
サイドシール FS-50L 140X700X530MM フジ鋼業サイドシール FS-50L 140X700X530MMフジ鋼業
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
サイドシール FS-50R 140X700X530MM フジ鋼業サイドシール FS-50R 140X700X530MMフジ鋼業
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
CR Series(CRA1FS50) SMCCR Series(CRA1FS50)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.31MB)
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS50TF)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°クッション(-) なし(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TF)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W 富士ソフト5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W富士ソフト
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。
周波数(GHz)5
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TN)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°クッション(C) エアクッション付(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
(MK998)PANEL,ROOF 00TC DOM FS50 HI 三菱ふそう(MK998)PANEL,ROOF 00TC DOM FS50 HI三菱ふそう
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)フィンストレーナA-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc
シリコーン高真空用グリース モリコートシリコーン高真空用グリースモリコート
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
COCK.FUEL,FS50 ホンダCOCK.FUEL,FS50ホンダ
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ポートねじの種類(TF) G
スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(平型ジャッキ)スーパーツール(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...