143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業 動画あり
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド 材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(1.34MB) 取扱説明書取扱説明書(0.31MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

ケニスシャーレ
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口 材質並質ガラス
1個
849 税込934
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質S45C 表面処理黒染 焼入硬度35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。A4サイズのビジネス書類などが収納できる「fs-701」。 同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。 日本製。 引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。
材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×26.6×12.6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×24.3×9.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メイコーガス台
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460 高さ(mm)635 アイボリー
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
冷媒HFO1234yf 危険物の類別非危険物
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2033 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)70 寸法S(mm)18 寸法D(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.02
1袋(10個)
739 税込813
当日出荷

ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2 面取り面取無し 全厚(mm)3 面積(m2)3.34/箱
1箱(16枚)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)真空ゲージキット(80Φ)
接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側) 仕様逆圧防止用ボールバルブ付 付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック 真空計(MPa)-0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm)80
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側) 仕様逆圧防止用ボールバルブ付 付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック 真空計(MPa)-0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm)68
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約1200(付属電池約50g含む) 電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続端子接続 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当) 表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯 動作炎検知時に音声出力 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷) 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用 チャージホース150cm赤青黄各1 仕様80Φゲージボールバブルマニホールド 付属品接続バルブ×1 真空計(MPa)Hi、Lo各1
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1 消費電力(W)1400 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)1 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス 収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能) ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

フック付。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス 収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能) ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

対応冷媒種別R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用 接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089 アズワン品番67-2269-85
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

フック付。
対応冷媒種別R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類ダクト
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上品な花柄をモチーフにしたステッキ
付属品収納袋付き 材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン 質量(g)約295 長さ(cm)75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔) 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本 仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷