20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複合資材FS洗浄剤
容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5.28L 使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△ 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
24,980 税込27,478
当日出荷

有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。 成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
969 税込1,066
当日出荷

金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.611L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
399 税込439
当日出荷

芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

複合資材防錆潤滑剤
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途金型等機械部品の潤滑・防錆 成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当 潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091 防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし 特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)金型洗浄剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
779 税込857
当日出荷

シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱性250℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.824L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
19,980 税込21,978
当日出荷

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。 淡黄色透明 容量(mL)480 質量(g)495 トラスコ品番366-4104 使用温度範囲(℃)0~60(金型温度) 対応材質樹脂 主成分芳香族化合物 主な用途ヤニ取り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。 特性強力 対応材質鉄、アルミ 主な用途洗浄 成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4% トラスコ品番477-8022 引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液) 沸点(℃)156℃(参考値) 臭気溶剤臭あり 外観無色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)80以下 引火点(℃)-4 防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス 容量(mL)420 耐熱性150℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様洗浄力:◎ 成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。 トラスコ品番123-2681 透明 危険等級 アズワン品番1-6407-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷