カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業服(25)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-45」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイFS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボセキスイ
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ
減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型ニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Nニッセイ
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Sニッセイ
104,980税込115,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルルーター +F FS045W 富士ソフトモバイルルーター +F FS045W富士ソフト
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。
仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレFLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌なし材質並ガラス
蛍光標識 つくし工房蛍光標識つくし工房
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
ステープラ LION (ライオン事務器)ステープラLION (ライオン事務器)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
仕様使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大35能力(つづり込み)PPC用紙45枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×120×80グリーン購入法適合
シャーレ ケニスシャーレケニス
849税込934
1個
翌日出荷
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口材質並質ガラス
天津すだれ ワタナベ天津すだれワタナベ
8,590税込9,449
1ケース(30本)
翌日出荷から翌々日出荷
天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸
ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo)ウエストゴム Aラインスカートフォーク(Nuovo)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84
超仕上げ釘 若井産業超仕上げ釘若井産業
5,200税込5,720
1ケース(2000本×5箱)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途木材太さ(mm)1.1
クランプねじ OSG(オーエスジー)クランプねじOSG(オーエスジー)
869税込956
1個
翌日出荷から8日以内出荷
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
38,120税込41,932
1箱(1000本)
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック スカートフォーク(Nuovo)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
仕立てがキレイでシワになりにくい。 合わせやすいシルエット! ブラウスがはみ出さないよう、腰内側にはシリコンの滑り止めテープ付き。 手洗いOK。 サイドポケット、3段かぎホック、センターベント
ブラック混率(%)ポリエステル100生地コードピケ厚さ厚手種別スカート色番9性別女性用
バックアップウエスト プリーツスカート フォーク(Nuovo)バックアップウエスト プリーツスカートフォーク(Nuovo)(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ラクラク感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
COBRA SUPE バックル AUSTRIALPINCOBRA SUPE バックルAUSTRIALPIN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用材質本体:7075 アルミニウム仕様雄 調節可能質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス)リビラック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
オールステンレスフレキ
材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)エスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000質量(kg)1.6(バッテリ含む)電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本適合バッテリーリチウムイオン
強力バックルコブラ プロスタイル AUSTRIALPIN強力バックルコブラ プロスタイルAUSTRIALPIN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4239材質本体:7075 アルミニウムマットブラック質量(g)160適合ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8531-18オス形状フェルト
(DFS4-)ブラケット(L) MAZDA(マツダ)(DFS4-)ブラケット(L)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo)ソフトプリーツスカートフォーク(Nuovo)
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
着心地抜群のストレッチ素材 。 いつでも美しく快適を追求したこだわり機能 。 かがんでも苦しくない伸縮自在の「らくらく感」のスプリング付きホックを採用。 腰を曲げたり食事の後でもウエストをしめつけません。 ブラウスがはみ出さないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付きだから、いつでもシャキッとした印象です。
仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付種別スカート厚さ中肉混率(%)ポリエステル100生地オックスフォードストレッチ洗濯方法手洗い可性別女性用
アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカートフォーク(Nuovo)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート! 年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか 最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。 ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。 ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。
性別女性用仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付種別スカート厚さ薄地混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン洗濯方法手洗い可
バックアップウエスト セミタイトスカート フォーク(Nuovo)バックアップウエスト セミタイトスカートフォーク(Nuovo)
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、手洗い可種別スカート性別女性用
セミタイトスカート フォーク(Nuovo)セミタイトスカートフォーク(Nuovo)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
54cm丈のベーシックなセミタイト。
仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
マーメイドプリーツスカート フォーク(Nuovo)マーメイドプリーツスカートフォーク(Nuovo)
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
マーメイドプリーツで快活なレディに。
仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo)脇ゴム片プリーツニットスカートフォーク(Nuovo)
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。
仕様サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
(DFS4-)オーナメント MAZDA(マツダ)(DFS4-)オーナメントMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(DFS4-)オーナメント,リヤー カーネーム MAZDA(マツダ)(DFS4-)オーナメント,リヤー カーネームMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])0~4000セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック長さ(mm)205幅(mm)79質量(kg)1.6(バッテリー含む)高さ(mm)259電圧(V)18締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000適合バッテリーリチウムイオン
補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(スリムタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(1本)
5日以内出荷から8日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35