カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 制御機器(92)
  • メカニカル部品(58)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 測定用品(55)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 機構部品(23)
  • 切削工具(23)
  • 空圧工具(17)
  • 物流用品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 研磨材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 安全用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fs100」の検索結果

871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR Series(CRA1FS100) SMCCR Series(CRA1FS100)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
CQ Series(CQ2FS100) SMCCQ Series(CQ2FS100)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS100-~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS100-~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°クッション(-) なし(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)100
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TN SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TNSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TN SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TNSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
遮音シートFS-100 フクビ化学遮音シートFS-100フクビ化学
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
簡単施工の住宅防音用基本材料。
長さ(m)10厚さ(mm)1幅(mm)940材質(本体)PVC、(不織布)ポリエスエル
ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウヘルメット アメリカンタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TFSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ポリシート 積水ポリシート積水(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
透明材質ポリエチレンシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨシュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)コクヨ(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(100枚)
当日出荷
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE枚数100
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
チューブ ASSY/FS-100C 日東工器チューブ ASSY/FS-100C日東工器
739税込813
1個
当日出荷
タービン ASSY/FS-100C 日東工器タービン ASSY/FS-100C日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-100C(修理) 修理【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-100C(修理)修理(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類フリーサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品 工進軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.4MB)
フイルター/FS-100C 日東工器フイルター/FS-100C日東工器
799税込879
1個
翌々日出荷
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
クランプスプリング/FS-100C 日東工器クランプスプリング/FS-100C日東工器
589税込648
1個
当日出荷
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
349税込384
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(平型ジャッキ)スーパーツール(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品)タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)マルエム(自動車用品)
6,598税込7,258
1箱(100枚)
当日出荷
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
FS-100C用ラバーパットASSY 日東工器FS-100C用ラバーパットASSY日東工器
819税込901
1セット
当日出荷
FS-100C用別売品です。
仕様FS-100C用ラバーパットASSYトラスコ品番569-1104
Oリング S56/FS-100C 日東工器Oリング S56/FS-100C日東工器
189税込208
1個
当日出荷
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドキャップ ASSY/FS-100C 日東工器エンドキャップ ASSY/FS-100C日東工器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
クランプストッパー B/FS-100C 日東工器クランプストッパー B/FS-100C日東工器
369税込406
1個
3日以内出荷
ベースプレートサブASSY/FS-100C 日東工器ベースプレートサブASSY/FS-100C日東工器
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
...