カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク純正部品(21)
  • 空調・電設資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「fs402」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 円筒型ヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクター千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
電気チェンソー ACS402FS 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです
用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mリットル)、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー(本体取付)質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×206×173電源コード(m)2チェンスピード(m/sec)10取扱説明書(1.3MB)ソーチェンピッチ(inch)91F-56E有効切断長さ(mm)400
レンチ ワルターレンチワルター
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R410A異径フレアメスジョイント A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A異径フレアメスジョイントA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)長さ(mm)80接続ねじ(inch)1/4F
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ白千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
多連式数取器(メッキ付) 高野計器(トゴシ)多連式数取器(メッキ付)高野計器(トゴシ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げプレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66板幅(mm)60
ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強度、耐食性向上銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止本体金属部にSUS318を採用PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管耐食関係形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
3ton用マスターフック 小柳機工3ton用マスターフック小柳機工
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
フレアティーコネクタ1/4”×1/4”×1/4”ムシ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フレアティーコネクタ1/4”×1/4”×1/4”ムシ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
1/4(6.35)銅管に適応。
接続ポート径1/4Fオス、1/4Fオス(ムシ付)、1/4Fオス
2ton用マスターフック 小柳機工2ton用マスターフック小柳機工
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型ニッセイ
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
MRQ - ロータリシリンダ SMCMRQ - ロータリシリンダSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25NBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25NBXSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリシリンダ MRQFS SMCロータリシリンダ MRQFSSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS40-~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS40-~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
MRQ - ロータリシリンダ(MRQFS40) SMCMRQ - ロータリシリンダ(MRQFS40)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25CBXSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-20NBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-20NBXSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-20CAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-20CAXSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25NAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25NAXSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
直線トラフ ネグロス電工直線トラフネグロス電工
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200NBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200NBXSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなしポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25CAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-25CAXSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~)SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200NAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200NAXSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなしポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-20CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-20CBXSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200CAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200CAXSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200CBXSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
薄形シリンダ CDQ2FS SMC薄形シリンダ CDQ2FSSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Dシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
41日以内出荷
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ電動工具用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8241適合機種CS-3010S、CS-3610S、CS-362FS、CS-402FS、BE-3210、PD-196VR、PD-1301VR、PD-1970VR、PD-200VR、DM-6C-10、AK-6000種別電動工具用カーボンブラシ