20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファッションシェーバー(型番:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A)専用の替え刃セット 内刃と外刃のセットです
セット内容内刃×1、外刃×1 適合品番別売:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A 素材ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー 高さ(mm)50 耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 下部寸法(mm)100 上部寸法(mm)100 商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のF型ロットより幅広でありながら軽量化されている為、施術中のお客様の負担を軽減する事ができます。 特殊配合の弾性素材で作られている為、感触が良く髪や技術者の手にやさしくフィットして最高の巻きやすさです。
1箱(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機 動画あり
しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、刃:ステンレス 電源DC5V/1A 保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による) バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵) 充電時間約2時間 USBケーブル長(cm)約54(充電用) 充電方式USB充電式(マグネット式) 使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。
用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台 商品タイプかさ上げ台
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式ドリルチャック
ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適 付属品締め付け工具×1個 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)330 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)41×115×41 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5~13 関連資料(0.72MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式キーレスチャック
ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)335 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)49×125×49 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5~13 関連資料(0.42MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷


塗装色ペールホワイト 材質鉄t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
799 税込879
10日以内出荷

1セット(5本)
1,598 税込1,758
10日以内出荷