寸法H(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)PBT4830:FSS-42057ナイロン:FSS-42035,FSS-42085
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅:FSS-42035,FSS-42057黄銅:FSS-42085
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
関連キーワード