カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-150」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーDIPLINER FT-150 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-150

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-8062
  • フグカットウ FT 150MH アルファタックル

    フグカットウ FT 150MH

    アルファタックル
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ガッチリ掛けるバットパワーが魅力のフグカットウ竿 カットウフグ専用ロッド。外房のみならず瀬戸内エリアなど多岐に使用可能 フグの触りを鋭敏に捉える極先調子とガッチリ掛けるバットパワーを持つ 手返しに優れる軽快な1.5m
    仕様(アクション)9:1全長(m)1.5寸法L1(mm)475寸法L2(mm)360自重(g)115元径(mm)12.8継数(本)2仕舞(cm)78錘負荷(号)25-30先径(mm)0.8
  • オールタイム カウンタークロス 大判 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス 大判

    東京メディカル(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷
    高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
    用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.47シートサイズ(mm)610×610
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7890材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-56RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • ニューラフィネス ステン二重タンブラー 280cc La Finesse(ラフィネス)

    ニューラフィネス ステン二重タンブラー 280cc

    La Finesse(ラフィネス)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    美味しさ持続の断熱二重構造です。
    TGK品番1-2220-1101容量280cc直径×高さ(mm)76×98
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌フィットホース TOYOX(トヨックス)

    抗菌フィットホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラクです。 細菌の増殖を抑える抗菌仕様で、清潔な使用感です。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。 手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • 紳士とうがらし毛混パイル靴下 COVER WORK(カバーワーク)

    紳士とうがらし毛混パイル靴下

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(2足)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カプサイシンの成分を編込んでいます
    用途防寒靴下幅(mm)100高さ(mm)60縦(mm)270
  • 紳士アクリル裏起毛靴下 COVER WORK(カバーワーク)

    紳士アクリル裏起毛靴下

    COVER WORK(カバーワーク)
    579税込637
    1セット(2足)
    4日以内出荷
    アクリル使用、さらにパイル編みで暖かい
    用途防寒靴下材質アクリル、ナイロン幅(mm)100高さ(mm)50機能防寒縦(mm)260入数2足指タイプ先丸
  • 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク)

    裏起毛・パイル極厚ソックス

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    889税込978
    1組ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パイル編みさらに極厚で防寒効果抜群
    用途防寒靴下
  • 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク)

    裏起毛・パイル極厚ソックス

    COVER WORK(カバーワーク)
    999税込1,099
    1セット(2足)
    4日以内出荷
    SOFTWORM使用で発熱効果抜群
    用途防寒靴下材質アクリル、ポリエステル、ソフトフォーム(アクリル+レーヨン)幅(mm)100高さ(mm)70機能防寒縦(mm)330入数2足指タイプ先丸
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
  • 不織布研磨パッド ”ユニソフト” 日本研紙

    不織布研磨パッド ”ユニソフト”

    日本研紙
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。 スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。 ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
    用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • 80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個) エスコ

    80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

    エスコ
    470税込517
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    エスコ品番EA983FT-150質量(g)23内径×外径×厚さ(mm)80×124×5
  • 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.5M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト

    簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.5M 【Fittas-フィタス-】

    ホームテイスト
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×113.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110~150×4×2.6
  • スペーサー HAKKO(白光)

    スペーサー

    HAKKO(白光)
    23税込25
    1個
    13日以内出荷
  • シュート HAKKO(白光)

    シュート

    HAKKO(白光)
    249税込274
    1個
    13日以内出荷
  • ローラー HAKKO(白光)

    ローラー

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • 偏芯軸 HAKKO(白光)

    偏芯軸

    HAKKO(白光)
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
  • 押えバネ HAKKO(白光)

    押えバネ

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    99,980税込109,978
    1巻(10m)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径ボーリングバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • S150U-FT-220 シリーズ Qlight

    S150U-FT-220 シリーズ

    Qlight
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150U-FT-24 シリーズ Qlight

    S150U-FT-24 シリーズ

    Qlight
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S150U-FT-110 シリーズ Qlight

    S150U-FT-110 シリーズ

    Qlight
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150R-FT-110 シリーズ Qlight

    S150R-FT-110 シリーズ

    Qlight
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150R-FT-220 シリーズ Qlight

    S150R-FT-220 シリーズ

    Qlight
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150U-FT-12 シリーズ Qlight

    S150U-FT-12 シリーズ

    Qlight
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S150R-FT-12 シリーズ Qlight

    S150R-FT-12 シリーズ

    Qlight
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S150R-FT-24 シリーズ Qlight

    S150R-FT-24 シリーズ

    Qlight
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り skinix

    ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り

    skinix(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
    用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(μm)7