1,385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじメネジM3 パネル厚(mm)1.5~3.0
1袋
11,300 税込12,430
10日以内出荷

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(3個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。 仕様食品衛生法適合品 材質レーヨン不織布 厚さ(mm)約0.66 質量(kg)1 シートサイズ(mm)350×610
1箱(60枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。 材質ポリエステル 質量(g)10 シートサイズ(mm)300×200×3 生地の種類マイクロファイバー
1箱(30枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1 使用温度(℃)-10~+50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110 ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2) ケーブル長(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内面エアー緩衝材のクッション封筒です。
用途梱包袋に。 材質未晒クラフト紙(内面ポリエチレン) 茶色
1箱(100枚)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン 指タイプ指なし
1双
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌・防カビ効果が長持ちするように処理した不織布の多機能ふきんです。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。 タイプ厚口大判 シートサイズ(mm)610×610 質量(1箱あたり)(g)1030 仕様食品衛生法適合品 材質レーヨン不織布 厚さ(mm)約0.66
1箱(30枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)不織布 つなぎ
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。 種別つなぎ 材質不織布ポリプロピレン ホワイト
1枚
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FT34 FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミー 動画あり
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。 トラスコ品番207-1803 セット内容両面テープ 形状角型 幅(mm)340 厚さ(mm)4.1 材質/仕上ミラー:特殊プラスチック 高さ(mm)240 質量(g)350 取付け方法両面テープ 像の大きさ(曲面R)280
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応 シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート 入数(双)1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 寸法(mm)35×8 クリア タイプテープ 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1個
499 税込549
当日出荷

伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止
材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC 入数(双)1 機能伸縮性 指マチマチあり
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FFミラー通路 片側用 コミー 動画あり
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用 型式角型 仕様室内専用両面テープ止め 材質(ミラー)特殊プラスチック
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
1双ほか
559 税込615
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
1双ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 2018年トラスコ掲載ページ10 0655 材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼 質量(g)80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

左右兼用!!
用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。 材質綿100%(40綿 スムース編) 指マチマチナシ 左右区別ナシ 入数(双)12
1袋(12双)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1本(55mL)
2,298 税込2,528
欠品中

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン
1双
249 税込274
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


重松製作所FTフィルタ #3
フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。
仕様●規格:定量的フィットチェック用
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-3
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック 適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1 段数5個 列数2個 収納数10個 高さ(cm)97/1段 寸法(縦×横×高さ)(mm)203×260×520
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)