DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番481-0384
電源単4電池×4
測定範囲(mg/L)0.00~5.00
本体質量(g)約1095
精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
分解能0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5
分解能(mg/L)0.01
測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
光源LED
波長(nm)525
検水量10mL
電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)
寸法(mm)70×65×135
付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
折りたたみテーブル&チェアセット
デスクワークや作業台として使えるテーブルとチェアのセットです。
折りたたみ式なので、使いたい時にサッと出せるので、場所を選ばず使うことができます。
天板シートは木目調が美しいデザイン。天板角に丸みを持たせた作りは、お子様でも安心してお使いいただけます。
折りたたみ時の厚さはテーブルが約5cm・チェア約7cm。ちょっとした隙間に収納可能です。
テーブルとチェアの脚先には床キズ対策のキャップがついており、フローリング上での使用時にも安心して使うことが出来ます。
テーブル・チェア合わせて約7.2kgと軽量ですので出し入れ、持ち運びが楽々。
材質天板/MDF(PVC加工)、座面/スチール&MDF、張り材/ポリエステル&ウレタンフォーム、脚/スチール(粉体塗装)
長さ(mm)600
質量(kg)7.2
高さ(mm)715
奥行(mm)525
耐荷重(kg)テーブル/30、チェア/80
組立方法完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル/60×52.5×71.5、チェア/33.5×30×47
座面高(cm)47
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:テーブル/60×5×87、チェア/33.5×7×71
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
平らな壁面に接着テープでかんたん取り付け!。両面標示。粘着テープ入。
取付寸法(mm)約100×35×103
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575
アズワン品番65-7986-32
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード