お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)3.5
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)2
吸込量(L/min)72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状ねじ
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)PBT樹脂
材質(ケース)メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
最大取付パネル厚(mm)5.5
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上
抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-10~70
端子形状ねじ
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)(α):28±4
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。
深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
シリーズUCC DRIP POD
入数(個)12
種別日本茶
容量3g×12杯分
対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P
アズワン品番65-0466-82
原材料緑茶
栄養成分〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
1箱(7.5g×12個)
¥919
税込¥993
4日以内出荷
スーパースムーズ回転!超軽量でヨリもかからず、仕掛の自然な状態をキープ! 繊細な釣りの必須アイテム。 フカセ釣り、チヌ釣り、ヘラ釣りに最適!
材質シモリ部分/ポリカーボネイト
使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。
金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。
用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。
防滴構造IP45
測定流体液体
耐圧力(kPa)200
耐衝撃(m/s2)500
使用温度(℃)‐10~50
材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE
適合電線径G3/4相当
動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF
比重0.8以上
フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
<フカセ釣りにおける仕掛けの抵抗を抑えた極小サイズ>昨今の繊細なタックルに対応し、水中での抵抗と視認性を両立した新時代のからまん棒です。ウキの浮力に余計な負担を与えず、自然な状態で仕掛けが沈降します。 <滑り難い表面仕上げに糸を真っ直ぐに保つスリット加工>投入時のズレを軽減する表面加工と道糸への折れを防ぐスリット加工で、トラブルなく快適な釣りを楽しめます。 <ふかせウキゴムと併用で先ウキの役目を果たす高視認>有色カラーは水中視認性を高めたカラーです。
用途元祖フカセ釣り専用からまん棒
外径(Φ)×全長(mm)3×13
入数(個)6
しなやかで操作性、耐ショック性に優れた。超強力フカセ釣り専用パワーライン。フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン」採用。ラインメンディングなどの操作性と遠投性能に優れたハリとコシを備え遠くのアタリもしっかり感知し、しなやかながらフッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドライン
寸法(m)150
比重1.14
船の完全フカセ釣りで重要なアタリタナを確認する25m毎のマーキングを鮮やかな30cmのマーキングシステムとし、さらに見やすさを向上させました。専用ラインならではのしなやかさにより、潮なじみがよく、リールなじみもよく、糸ヨレ・巻グセもつきにくく糸さばきも優れています。フロロカーボン特有の比重の高さで沈みがよく、水中での高い耐久性も持ち合わせているため、大マダイ、青物の合わせや強烈な引き込みにも自信を持ってやり取りができます。
用途船完全フカセ釣りに必要な機能を備えた専用フロロカーボンライン。
ライン色クリア(25m毎に、30cmのマーキング付)
・磯から狙う超モンスターと「力vs力」の真向勝負を楽しむための専用道糸。・耐摩耗性に優れたUSC原糸を採用することで、タマン・根魚・ヒラマサなどの強烈に瀬に向かって走り出す暴力的な引きを強引に止めるやりとりが可能。・視認性が良く鮮やかなイエローグリーンと、水に溶け込むブルーを交互に配色。この2色の組み合わせはリールに巻くと、さらに力強さを感じさせる色となっています。・高視認性のイエローグリーンが点線で見えるため、道糸の軌道や流れる速度が十分に把握できます。
材質ナイロン
色イエローグリーン+ブルー
*持ち運びに便利なスプール巻き(スプールサイズ縦横103mmx厚さ36mm)
用途高品質フロロカーボンラインSeaguarプレミアム万鮪のふかせ釣り対応モデル
巻数(m)100
*繊細な釣りに必要不可欠なフカセ釣り専用ウキゴム *視認性や釣法に応じてカラーを使い分ける *耐久性、耐衝撃性に優れた特殊素材を採用
用途より繊細な仕掛をアシスト
外径(Φ)×全長(mm)4×7
入数(個)6
プロが選ぶ!!。粘り強いトータルバランスフロロ。No.1 PRO SELECT。アングラーに選び抜かれた 「魚が獲れる」フロロカーボンライン。選び抜かれた素材を採用。プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮。さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいので魚の喰いが落ちません。必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き
材質フロロカーボン
色ナチュラルクリアー
寸法(m)30
比重1.78
フカセ釣法に特化した錫製タイテンヤ。体積は鉛製タイテンヤと比較して約150%。シルエットが大きい故、「潮流」の影響を受けやすく、「フォール速度」が極めて遅い。潮受け効果からマダイにじっくりフォール姿勢を見せることが出来る。フカセ釣法に特化した、スペシャルモデルタイテンヤ。
大型真鯛の疾走を全身で受け止め、いなして獲る!フカセ真鯛用スペシャルロッド
仕様ダイワオリジナルパイプシート、ICガード(♯3~♯4)、高耐久撥水スーパーコート(♯1~♯4)、IMガイド(♯1~♯4)、合わせマーク
全長(m)5.3
適合号数道糸ナイロン:2-5
自重(g)235
元径(mm)24.0
継数(本)5
仕舞(cm)117
錘負荷(号)2-6
先径(mm)1.2
カーボン含有率(%)98
1本
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
根ズレに強い!!。波止から磯までフカセ釣り対応。根ズレに強く、耐久性に優れたニューフロロカーボン100%ハリス。低伸度・硬調子だからシャキッとしたハリとコシ。絡みにくく手返し向上。細さを感じさせないサバキ良さ。伸びが少なく感度良好。海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用
材質フロロカーボン
色ナチュラルクリアー
寸法(m)50
比重1.78
フカセ釣りに必要な小物類やツールをシステマチックに収納できます。パッケージのままハリやウキ小物を入れられる専用ポケットにウキに最適なメッシュ素材ポケットも装備しています。
材質PVC ナイロン
寸法(mm)W240xD160xH60
色#ゴールド
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
イサキやアジ・鯛からキメジ・カツオ・鰤までをストレスなく安心して一本釣りで仕留めるためにフルチューン。初期伸度を抑え確実にアタリを拾う超感度特性を維持しながら、α1製法により糸径ムラ凸凹が少なく表面平滑度も高く強力が安定し、リールスプールでのごわつきを抑え、抜群のしなやかさをもって潮流に馴染ませやすく、ターゲットに違和感なく口を使わせます。アタリダナを把握しやすい25m毎オレンジマーク1mを配した、ソフトテンション普通巻き。
材質フロロカーボン<比重:1.78>
長さ(m)300
ライン色ナチュラル(25m毎オレンジマーク1m)
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー
質量(kg)鏡筒:1.9
種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式
等級極限:11.8等星
電源単3乾電池8本(別売)
寸法(Φmm)接眼部:31.7
倍率(倍)集光力:212.4倍
モーターDCサーボモーター
分解能1.14秒
ファインダー6×30mmファインダー
対物レンズ有効径(mm)102
焦点距離(mm)1300
F値12.7
架台経緯台式(エンコーダー内蔵)
入数1個
直径×長さ(mm)鏡筒:115×310
駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジ
シリーズUCC