カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(20)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全用品(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv2」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートレイン FV2DJ スナオ電気

    オートレイン FV2DJ

    スナオ電気(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
  • オートレイン FV2DT スナオ電気

    オートレイン FV2DT

    スナオ電気
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
  • オートレイン FV2D スナオ電気

    オートレイン FV2D

    スナオ電気
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    869税込956
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) マキタ

    充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト)

    マキタ
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    充電式ファンベストFV220D。風量約40%UP& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆動きやすいベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用。◆「コンデニア」。撥水性と透湿性に優れ、耐水圧約1,000mmで水が浸透しにくい。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。※メーカー従来モデル比。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
  • 調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3F型

    家研販売(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)
  • アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)

    アダプター 仏式 (真鍮)

    Panaracer(パナレーサー)(10件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仏式バルブアダプター
    用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
  • 木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3F型

    家研販売(5件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業

    ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス

    桑名金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用ガス都市ガス長さ(m)30
  • フレキ管カッタ KTC

    フレキ管カッタ

    KTC(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
    用途ステンレスフレキ管の切断付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付トラスコ品番373-4366質量(g)220寸法L(mm)126寸法H(mm)45寸法W(mm)42適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
  • 安全チョッキ PHFV セフテック

    安全チョッキ PHFV

    セフテック(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。
    サイズMテープ地色ライムウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
  • ソフレックス フレキ管 30m LIA 桑名金属工業

    ソフレックス フレキ管 30m LIA

    桑名金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用ガスLPガス長さ(m)30
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ツーリング 三菱マテリアル

    ツーリング

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    仕上げ用精密ボーリング加工ユニット。微小調整が容易。高精度
    用途ハイボアファイニュニット
  • 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)

    175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD FV形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
  • 充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ

    充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ

    マキタ
    6,690税込7,359
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLMモーター ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • フルベジ キズつけにくいポテトマッシャー 下村工業

    フルベジ キズつけにくいポテトマッシャー

    下村工業
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    ラクラク!しっかりつぶせてボウルをキズつけにくい!樹脂製で器をキズつけにくい!
    材質ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 皿/ナイロン(耐熱温度140度)質量(g)36本体寸法(mm)62×62×170対応対応○
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸
  • 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ

    充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1着
    4日以内出荷
    充電式ファンベストFV221D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆伸縮性生地のベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、伸び縮みする伸縮性生地「エルゴライト」を採用。・「エルゴライト」。軽量でありながら伸縮性を高め、しなやかな着心地。・さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
  • MP3音声合成内蔵回転灯 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成内蔵回転灯

    パトライト(PATLITE)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
    最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
  • フルベジ りんごカッター 下村工業

    フルベジ りんごカッター

    下村工業
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    りんごや梨の芯抜きを同時に8等分できます。大きめのりんごもらくらくカットできます。(目安:最大径105mm)
    材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度) カッター刃:ステンレス鋼質量(g)95本体寸法(mm)120×48×184対応非対応×
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
    最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
  • バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ

    バタフライバルブ フランジ式(レバー)

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
  • 自動床面洗浄機EG用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]

    自動床面洗浄機EG用パッド

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動床面洗浄機のパッドです。
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
  • 脳波計用紙 (印刷入上質紙) 小林クリエイト

    脳波計用紙 (印刷入上質紙)

    小林クリエイト
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様メーカー相当品タイプ印刷入上質紙適合メーカー日本光電工業株式会社
  • ディスクブレーキピストンツール エスコ

    ディスクブレーキピストンツール

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • コンバム ハイフローコンバム HFV コンバム(旧:妙徳)

    コンバム ハイフローコンバム HFV

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)標準供給圧力(MPa)0.5
  • DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca

    DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇

    siroca
    17,000税込18,700
    1個
    3日以内出荷
    【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
    セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
  • 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本) エスコ

    1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
    黄/黒エスコ品番EA983FV-21材質ABS樹脂、ポリエチレン長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ)質量(g)480リング外径(Φmm)【両端リング】108リング内径(Φmm)【両端リング】85間隔(mm)【ゼブラ】200ポール外径(Φmm)41
  • 2.0m ガードバー(黄/黒-6本) エスコ

    2.0m ガードバー(黄/黒-6本)

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    翌日出荷
    黄/黒エスコ品番EA983FV-2材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 診察台 フィフティ・ヴィジョナリー

    診察台

    フィフティ・ヴィジョナリー
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    シンプルな作りと頑丈な脚設計で安心の診察台。脚部は3点固定で、揺れにも強く頑丈な設計となっています。
    ブルー材質脚部/スチール(粉体塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー質量(kg)約30耐荷重(kg)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1800×600松吉医科器械コード24-6375-02
  • 伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ

    伸縮ガードバー(バッグ付)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本赤/白直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200