下村工業
フルベジ りんごカッター
りんごや梨の芯抜きを同時に8等分できます。大きめのりんごもらくらくカットできます。(目安:最大径105mm)
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度) カッター刃:ステンレス鋼
質量(g)
95
本体寸法(mm)
120×48×184
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702572
FV-201
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください