カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 制御機器(55)
- パソコン/周辺機器(42)
- 建材・エクステリア(41)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 電気材料(27)
- バイク部品(21)
- メカニカル部品(20)
- バイク純正部品(16)
- 医療(14)
- 自動車純正部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 梱包用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 安全用品(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(7)
- 切削工具(6)
- 作業服(5)
- 厨房用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 家電(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(58)
- メディアカバーマーケット(37)
- AICA(アイカ工業)(33)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- JST(日本圧着端子製造)(16)
- フィフティ・ヴィジョナリー(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- エスコ(15)
- Festo(15)
- 三菱電機(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 富士インパルス(10)
- NORCOMP(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ADVANTEC(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- TDK(6)
- 未来工業(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fv2」の検索結果

オートレイン FV2DJ
スナオ電気(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン FV2DT
スナオ電気¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン FV2D
スナオ電気¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青 FV2シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = FV2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 6.4mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 16.5mm
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製
TGK(東京硝子器械)¥209,800税込¥230,7801台17日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1質量(kg)22材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)2本体外形寸法(mm)W400×D355×H590真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×280×410
充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト)
マキタ¥10,980税込¥12,0781着当日出荷から4日以内出荷充電式ファンベストFV220D。風量約40%UP& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆動きやすいベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用。◆「コンデニア」。撥水性と透湿性に優れ、耐水圧約1,000mmで水が浸透しにくい。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。※メーカー従来モデル比。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥669税込¥7361セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
安全チョッキ PHFV
セフテック(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781着当日出荷から5日以内出荷職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。サイズMテープ地色ライムウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)¥2,398,000~税込¥2,637,800~1巻(200m)当日出荷から94日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
電源回路用SPD FV形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ
マキタ¥6,690税込¥7,3591枚当日出荷から7日以内出荷制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
フルベジ キズつけにくいポテトマッシャー
下村工業¥419税込¥4611個翌々日出荷ラクラク!しっかりつぶせてボウルをキズつけにくい!樹脂製で器をキズつけにくい!材質ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 皿/ナイロン(耐熱温度140度)質量(g)36本体寸法(mm)62×62×170対応対応○
充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求)
マキタ¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷充電式ファンベストFV221D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆伸縮性生地のベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、伸び縮みする伸縮性生地「エルゴライト」を採用。・「エルゴライト」。軽量でありながら伸縮性を高め、しなやかな着心地。・さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
ラジエターバルブ
ヨシタケ¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
フルベジ りんごカッター
下村工業¥889税込¥9781個翌々日出荷りんごや梨の芯抜きを同時に8等分できます。大きめのりんごもらくらくカットできます。(目安:最大径105mm)材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度) カッター刃:ステンレス鋼質量(g)95本体寸法(mm)120×48×184対応非対応×
ラジエターバルブ
ヨシタケ¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から5日以内出荷蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ピアンタ カセットガス燃料耕運機
ホンダ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
...






































![自動床面洗浄機EG用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253297-190226-02.jpg)