カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「fw-m10」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックスFA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ不二ラテックス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)8構造調整式取付ねじサイズM10×1
ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)8
ポリッシャ十字100 22穴 ツボ万ポリッシャ十字100 22穴ツボ万
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
コンクリート・重研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-80
FWM-100C×20 ポリッシャ十字100 20穴 ツボ万FWM-100C×20 ポリッシャ十字100 20穴ツボ万
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
コンクリート・重研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-31
FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴 ツボ万FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴ツボ万
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
コンクリート・中研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-32
ポリッシャS字100 22穴 ツボ万ポリッシャS字100 22穴ツボ万
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
ショックアソーバ無し。コンクリート、中研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22mmアズワン品番65-8905-81
S Series(SS5Y5-M10FW1) SMCS Series(SS5Y5-M10FW1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10FW2) SMCS Series(SS5Y7-M10FW2)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-M10FW1) SMCS Series(SS5Y7-M10FW1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10FW2) SMCS Series(SS5Y5-M10FW2)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10FW1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10FW1SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
169税込186
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
6,198税込6,818
1本(10m)
翌々日出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0MQNAP
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0M、S/N and FW update。
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5MQNAP
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5M、S/N and FW update。
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0MQNAP
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0M、S/N and FW update。
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブルダイヤトレンド
13,830税込15,213
1セット
3日以内出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MBRS-485ケーブル (2線式)RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
2,788税込3,067
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2RoHS指令(10物質対応)対応
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型TOSTEM(LIXIL)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
イヤーピース EP-FX10 JVCケンウッドイヤーピース EP-FX10JVCケンウッド
2,898税込3,188
1セット(4個)
7日以内出荷から13日以内出荷
音質向上と高い装着性を実現する高音質交換用イヤーピース「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンドイヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。SMP iFitを採用、高純度のクリアサウンドと優れたフィット感を実現人肌に近い力学特性を持つ素材SMP iFitを採用し、純度の高いクリアサウンドと優れたフィット感を実現。本製品では、SMP iFitのバリエーションの中から、モチモチとした触感を持ちつつ、サラサラとした肌触りを持つグレードを選択し、ナチュラルなフィット感のイヤーピースに仕上げました。SMP iFit×高品質シリコンのハイブリッド構成を採用、フィット感と外れにくさを両立特性の異なる2つの素材を組み合わせたハイブリッド構成を採用。傘の部分の素材は長時間の使用でも痛くなりにくく優しいフィット感を実現するSMP iFitを使用、リング部分はズレや脱落を低減する高品質シリコンを使用しています。また、2つの素材の特性を生かしながら両素材を融合させるために、接合面をメーカー独自のウェーブ形状としました。安心と信頼の日本製素材が持つ特性を余すところなく活用するため、高度な成型技術を持つ日本において製造しています。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。リング部をサイズ別にカラーリングリング部の内側は、サイズ別にS(黄色)/MS(緑色)/M(赤色)/ML(オレンジ色)/L(青色)にカラーリングされています。
材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FW1500/10000、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX650/750/850、HA-FXT100/200)
イヤーピース EP-FX9 JVCケンウッドイヤーピース EP-FX9JVCケンウッド
1,598税込1,758
1セット(6個)
7日以内出荷
イヤーピース内の反射音を拡散、クリアなサウンドを実現する交換用イヤーピース「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンドイヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。
材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
REVO5 ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!特徴詳細FW/SW対応10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザイン高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレートIVCB6ブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグDuragearギアシステム95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル中空大型ハンドルノブピニオンサポート構造リセスドリールフット
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1
ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG-XAbuGarcia(アブガルシア)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリングワンピースX-マグアロイフレームC6カーボンサイドプレートIVCB-4遠心ブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステム90mmコンパクトベントカーボンハンドルエアクラフトグレードアルミメインギアリセスドリールフットTiコートラインガイド大型中空パドル型ハンドルノブ潤滑油ポートリールケース付き淡水専用
用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45536
リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJIKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
11,980税込13,178
1本
98日以内出荷
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294