水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により
止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)0.25~0.75
使用温度(℃)不凍0~60
適合流体上水
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用温度(℃)不凍0~60
寸法D(mm)47.5
寸法C(mm)33
寸法d(Φmm)120(灰)
使用流体上水
寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30
寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60
寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377
適合流体上水
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質青銅、黄銅、PE
種類複式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(玉)PE
ねじ径G 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類単式
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、
止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用温度(℃)不凍0~60
適合流体上水
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水
タイプFW20DSR付
材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0.03~1.0
使用温度(℃)0~60
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ねじ部W1/4山20おねじ
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316
種類単式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂
適合流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
仕様FW13DSR付
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
材質(玉)SUS316
種類複式
材質(本体)SCS14
使用圧力(MPa)0.1~0.6
最高使用温度(℃)100
材質(アーム)SUS304
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304
適合流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
適合JIS規格JIS B 0203
関連キーワード